Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In | AB3WFB 1VLU7

NIBCO 603 21/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AB3WFB Modell: 603 21/2Kereszthivatkozás: 1VLU7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€137.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás336 psi @ 100 fok F
Dia kívül.2.625 "
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretCsőméretÁr
NIBCO 603 1/8 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/8 hüvelykes | AB3WEG 1VLR6 603 1 / 8912 psi @ 100 fok F1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "€13.48
NIBCO 603 1/4 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/4 hüvelykes | AB3WEJ 1VLR8 603 1 / 4912 psi @ 100 fok F3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "€9.87
NIBCO 603 3/8 adapter Wrot Copper C x Fnpt 3/8 hüvelykes | AB3WEL 1VLT1 603 3 / 8779 psi @ 100 fok F1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€10.78
NIBCO 603 2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2 hüvelyk 2 hüvelykes | AB3WEZ 1VLU5 603 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"2"€41.26
NIBCO 603 3 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 3 hüvelyk 3 hüvelykes | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"3"€204.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 603 21/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In
€137.67 /Mértékegység