ÚJ PIG KIT416 Spill Kit Dob 40 gal. | AH2YDA 30RE02

NEW PIG KIT416 Spill Kit Dob 40 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YDA Modell: KIT416Kereszthivatkozás: 30RE02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,003.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekFekete
konténer típusDob
Folyadékok felszívódvaOlaj alapú folyadékok
Magasság41.5 "
Hossz31.75 "
Alkatrészek száma90
UV védelemIgen
Abszorbeált mennyiség / kg.40 gal.
KerekekNem
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.6176
Hajó magassága (cm)79.38
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)79.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Konténer kapacitás: 95 gal.
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaUV védelemAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG 45305 Spill Kit Dob 14.5 gal. | AH2XWJ 30PW15 4530522 "átmérőSárgaEgyetemes21 "22 "átmérő71Nem14.5 gal.€580.32
ÚJ PIG 45306 Spill Kit Dob 23 gal. | AH2XWK 30PW16 4530622 "átmérőSárgaEgyetemes30.25 "22 "átmérő112Nem23 gal.€711.20
ÚJ PIG 46305 Spill Kit Dob 15.8 gal. | AH2XWL 30PW17 4630522 "átmérőSárgaOlaj alapú folyadékok21 "22 "átmérő71Nem15.8 gal.€580.32
ÚJ PIG 46306 Spill Kit Dob 23 gal. | AH2XWM 30PW18 4630622 "átmérőSárgaOlaj alapú folyadékok30.25 "22 "átmérő112Nem23 gal.€819.13
ÚJ PIG KIT211 Spill Kit Dob 12 gal. | AH2YAX 30RD27 KIT21123 "fehérEgyetemes20 "23 "35Igen12 gal.€497.77
ÚJ PIG KIT213 Spill Kit Drum 4 gal. | AH2YAY 30RD28 KIT21313-7 / 8 "átmérőfehérEgyetemes18.25 "13-7 / 8 "átmérő15Nem4 gal.€216.24
ÚJ PIG KIT2300 Hi-Vis Spill Kit Dob 12 gallon | AH2YBH 30RD39 KIT230019 "SárgaEgyetemes23 "19 "35Nem12 gal.€416.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KIT416 Spill Kit Dob 40 gal.
€2,003.26 /Mértékegység