NASHVILLE WIRE C404824S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AE3QQB 5EU63

NASHVILLE WIRE C404824S4 összecsukható tartály, 48 hüvelyk széles, ezüst

Raktáron
Tétel: AE3QQB Modell: C404824S4Kereszthivatkozás: 5EU63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
színekEzüst
befejezCink galvan
Összecsukott magasság9-1 / 2 "
Hajtogatott hosszúság43 "
Hajtogatott szélesség50.5 "
Nyomtáv3
Belső magasság24 "
Belső hossza38 "
Belső szélesség46 "
Terhelhetőség4000 font
Anyag11-es acél
Külső magasság30.5 "
Külső hossz40 "
Külső szélesség48 "
kötet24.28 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás24.28 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.04
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)127.76
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságHajtogatott szélességNyomtávKülső hosszKülső szélességkötetBelső magasságBelső hosszaÁr
NASHVILLE WIRE JR1 összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 köb. ft.16 "18 "€253.56
NASHVILLE WIRE JR5 összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 köb. ft.16 "18 "€289.02
NASHVILLE WIRE C324028S4 Összecsukható konténer 32 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 köb. ft.28 "30 "-
ajánlatkérés
NASHVILLE WIRE C404830S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 köb. ft.30 "38 "€591.48
NASHVILLE WIRE C404836S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 köb. ft.36 "38 "€627.43
NASHVILLE WIRE JR5C összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszú ezüst | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 köb. ft.16 "18 "€348.50
NASHVILLE WIRE C324028S4C összecsukható konténer 32 hüvelyk hosszú ezüst | AE3QQF 5EU67 C324028S4C35.5 "42.5 "332 "40 "18.47 köb. ft.28 "30 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NASHVILLE WIRE C404824S4 összecsukható tartály, 48 hüvelyk széles, ezüst
€513.27 /Mértékegység