TRIM LOK INC 105. sorozatú gumitömítés, D szakasz


Szűrő
Átmérő: 0.188 " , Anyaga: EPDM zárt cellás szivacs , Teljes magasság: 0.437 " , Teljes szélesség: 0.375 " , Stílus: D-alakú vastag
StílusModellHáttér típusaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
X105BT-25
Hab akril25 láb.€52.41
A
X105BT-100
Hab akril100 láb.€181.84
A
X105HT-100
Nyomásérzékeny100 láb.€92.48
A
X105HT-25
Nyomásérzékeny25 láb.€28.01

105. sorozatú gumitömítés, D szakasz

A Trim Lok D-szelvényű gumitömítések EPDM-ből készült, időjárásálló habtömítések, amelyek megakadályozzák a zaj és a por bejutását. Az ajtórések és repedések fedésére, valamint a rezgések kiküszöbölésére szolgálnak. Ezek a tömítések 25, 100 és 500 láb hosszúságban, valamint nyomásérzékeny és hab akril változatban kaphatók. Raptor Supplies a Trim-Lok 101 szériát is kínálja D-szakaszos gumitömítések amelynek szélessége 0.5 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?