Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 30554 Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NQU 35U871

YG-1 TOOL COMPANY 30554 keményfém maró szögletes 1/16 1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NQU Típus: 30554Kereszthivatkozás: 35U871

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€15.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 8 "
Lista számaE5244
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 30556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NQV 35U872 305563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 TOOL COMPANY 30558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NQW 35U873 305581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€15.29
YG-1 TOOL COMPANY 30561 Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NQX 35U874 305615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.27
YG-1 TOOL COMPANY 30565 Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NQY 35U875 305653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€23.09
YG-1 TOOL COMPANY 30570 Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NQZ 35U876 305707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€29.52
YG-1 TOOL COMPANY 30573 Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NRA 35U877 305731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€30.65
YG-1 TOOL COMPANY 30579 Keményfém maró négyzet 5/16 1/2 Vágás L | AC6NRB 35U878 305795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€34.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30554 keményfém maró szögletes 1/16 1/8 vágott L
€15.79 /Mértékegység