NASHVILLE WIRE JR1 összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNE 3W547

NASHVILLE WIRE JR1 összecsukható tartály, 20 hüvelyk hosszú ezüst

Raktáron
Tétel: AD2XNE Modell: JR1Kereszthivatkozás: 3W547

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€243.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
színekEzüst
befejezCink galvan
Összecsukott magasság9"
Hajtogatott hosszúság22 "
Hajtogatott szélesség33 "
Nyomtáv11
Belső magasság16 "
Belső hossza18 "
Belső szélesség30 "
Terhelhetőség1000 font
Anyag1 x 1 "háló
Külső magasság21 "
Külső hossz20 "
Külső szélesség32 "
kötet5 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás5 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)54.86
HS-kód7326200071
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságHajtogatott szélességNyomtávKülső hosszKülső szélességkötetBelső magasságBelső hosszaÁr
NASHVILLE WIRE JR5 összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 köb. ft.16 "18 "€278.48
NASHVILLE WIRE C324028S4 Összecsukható konténer 32 hüvelyk hosszúságú ezüst | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 köb. ft.28 "30 "€456.06
NASHVILLE WIRE C404830S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 köb. ft.30 "38 "€578.55
NASHVILLE WIRE C404824S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 köb. ft.24 "38 "€483.61
NASHVILLE WIRE C404836S4 Összecsukható konténer 48 hüvelyk szélességű ezüst | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 köb. ft.36 "38 "€658.57
NASHVILLE WIRE JR5C összecsukható konténer 20 hüvelyk hosszú ezüst | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 köb. ft.16 "18 "€352.75
NASHVILLE WIRE C324028S4C összecsukható konténer 32 hüvelyk hosszú ezüst | AE3QQF 5EU67 C324028S4C35.5 "42.5 "332 "40 "18.47 köb. ft.28 "30 "€584.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NASHVILLE WIRE JR1 összecsukható tartály, 20 hüvelyk hosszú ezüst
€243.68 /Mértékegység