MULTIFAN C6363K1M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE | AG2FCR 31HM68

MULTIFAN C6363K1M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE

Raktáron
Tétel: AG2FCR Típus: C6363K1M10238Kereszthivatkozás: 31HM68

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,353.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusGolyó, tartósan kenve és lezárva
CFM @ 0.000-In. SP7700
CFM @ 0.050-In. SP7530
CFM @ 0.100-In. SP7320
CFM @ 0.150-In. SP7040
CFM / Watt @ 0.000-In. SP11.7
Fan RPM1085
Karima szélessége2"
Keret befejezéseSima csiszolt
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők286
Magasság34.625 "
HP21/32
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység35-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1085
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Kések száma5
Nyitás szükséges H (in.)30-3/4
Nyitás szükséges W (in.)30-3/4
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller Anyagpolipropilén
típusMagas hatásfok
Venturi Mélység8-1 / 4 "
Feszültség240
Watts658
Szélesség568874 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Cone Dia. (In.) (35-3 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPKések számaPropeller átm.WattsSzélességFan RPMÁr
MULTIFAN C8E92K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 23/32 LE | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "815€2,534.80
MULTIFAN C6363K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€2,151.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN C6363K1M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE
€2,353.38 /Mértékegység