MULTIFAN C8E92K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 23/32 LE | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 23/32 LE

Raktáron
Tétel: AG2EGK Típus: C8E92K0M10238Kereszthivatkozás: 31HM72

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,534.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusGolyó, tartósan kenve és lezárva
CFM @ 0.000-In. SP12,500
CFM @ 0.050-In. SP11,900
CFM @ 0.100-In. SP11,200
CFM @ 0.150-In. SP10,460
CFM / Watt @ 0.000-In. SP17.1
Fan RPM815
Karima szélessége2"
Keret befejezéseSima csiszolt
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők3.6
Magasság50.5 "
HP23/32
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység50-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt levegő
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám816
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Kések száma3
Nyitás szükséges H (in.)45-1/4
Nyitás szükséges W (in.)45-1/4
Fázis1
Propeller átm.36 "
Propeller Anyagpolipropilén
típusMagas hatásfok
Venturi Mélység8-1 / 4 "
Feszültség240
Watts730
Szélesség568875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Cone Dia. (In.) (50-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPKések számaPropeller átm.WattsSzélességFan RPMÁr
MULTIFAN C6363K1M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "1085€2,353.38
MULTIFAN C6363K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 21/32 LE | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "1125€2,151.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Mezőgazdasági kipufogóventilátor 240v 23/32 LE
€2,534.80 /Mértékegység