Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 3/4 125SS csavaros kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 3/4 hüvelykes | AB3DZN 1RNL2

MUELLER STEAM 3/4 125SS csavart kosárszűrő, öntött rozsdamentes acél test

Raktáron
Cikkszám: AB3DZN Modell: 3/4 125SS csavarosKereszthivatkozás: 1RNL2
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
€1,085.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3 / 8 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaRozsdamentes acél öntvény
AnyagRozsdamentes acél öntvény
Max. Nyomás275 F fokon 100 fokon
Csőméret3 / 4 "
KépernyőKosár
Képernyő anyagKosár
Képernyő méret0.062 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAnyagMax. NyomásÁr
MUELLER STEAM 3/4 125 CI vastest csavaros kosárszűrő öntöttvas 3/4 hüvelykes | AB3DZD 1RNK2 3/4 125 CI vas test csavarozvaÖntöttvasÖntöttvas200 F fokon 150 fokon€603.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125SS csavart kosárszűrő, öntött rozsdamentes acél test
€1,085.18 /Mértékegység