Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 3/4 125 CI vastest csavaros kosárszűrő öntöttvas 3/4 hüvelykes | AB3DZD 1RNK2

MUELLER STEAM 3/4 125 CI vas testű csavaros kosárszűrő öntöttvas 3 / 4in

Raktáron
Tétel: AB3DZD Modell: 3/4 125 CI vas test csavarozvaKereszthivatkozás: 1RNK2
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
€544.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3 / 8 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaÖntöttvas
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás200 F fokon 150 fokon
Csőméret3 / 4 "
KépernyőKosár
Képernyő anyagKosár
Képernyő méret0.062 "
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAnyagMax. NyomásÁr
MUELLER STEAM 3/4 125SS csavaros kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 3/4 hüvelykes | AB3DZN 1RNL2 3/4 125SS csavarosRozsdamentes acél öntvényRozsdamentes acél öntvény275 F fokon 100 fokon€1,013.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125 CI vas testű csavaros kosárszűrő öntöttvas 3 / 4in
€544.45 /Mértékegység