Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 csatlakozó PVC 1 1/4 hüvelyk 1500 Psi 140 fok F | AB4AJM

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Csatlakozó PVC 1 1/4 hüvelyk 1500 Psi 140 fok F

Raktáron
Tétel: AB4AJM Modell: 1WKH1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€8.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaPVC
színekfehér
Kapcsolat típusaKerékagy
Max. Nyomás220 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretmenetrendÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WKH2 csatlakozó PVC 1 1/2 hüvelyk 140 fok F | AB4AJN 1 WKH21.5 "DWV€2.43
MUELLER INDUSTRIES 1WKH3 csatlakozó 2 hüvelykes agy PVC | AB4AJP 1 WKH32"DWV€4.05
MUELLER INDUSTRIES 1WKH4 csatlakozó 3 hüvelykes agy PVC | AB4AJQ 1 WKH43"DWV€10.32
MUELLER INDUSTRIES 1WKH5 csatlakozó 4 hüvelykes agy PVC | AB4AJR 1 WKH54"DWV€17.24
MUELLER INDUSTRIES 1WKW3 csatlakozó 6 hüvelykes agy PVC | AB4AMJ 1WKW36"DWV€43.41
MUELLER INDUSTRIES 06145 csatlakozó 8 hüvelykes hub csatlakozó PVC | AC9JFX 3GUV2 061458"DWV€68.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKH1 Csatlakozó PVC 1 1/4 hüvelyk 1500 Psi 140 fok F
€8.34 /Mértékegység