Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MORSE DRUM 710-5-230 Vödörfűtő fémvödrökhöz, 230V, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEH

MORSE DRUM 710-5-230 Vödörfűtő fémvödrökhöz, 230 V, 50/60 Hz, 550 Watt

Raktáron
Tétel: AF6EEH Modell: 710-5-230
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
€574.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
Beállítás+/- 1 "
Vezetékhossz6 ft.
Dob Dia.11.25 "
Dob anyagFém
Dob mérete5 gal.
Dob típusaFém
Frekvencia50/60 Hz
Hz50/60
egyébA dugót nem tartalmazza
Termosztát50-425F
Termosztát hőm. Hatótávolság50 Deg. 425 fokig. F
Feszültség230V AC
Watts550W
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Morse 710-5 fűtőelem acél vödrökkel vagy vödrökkel való használatra (230V)
    • Tartsa fenn a folyadékok hőmérsékletét a víztisztítás során
    • Védelmet nyújt a vödör/vödör lefagyása ellen
    • Tartsa a folyékony gyantát a kívánt hőmérsékleten
    • Tartsa fenn a kémiai kötőanyag viszkozitását a homoköntő szerszámok működése során

Termékváltozatok

TermékekModellTermosztát hőm. HatótávolságFeszültségÁr
MORSE DOB 710-5-115 Vödörfűtő fémvödrökhöz, 115V, 50/60Hz, 550 Watt | AF6EEG 710-5-11550 Deg. 425 fokig. F115V AC€493.18
MORSE DRUM 711-5-115 Vödörfűtő fém/nem fém vödrökhöz, 115V, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEJ 711-5-11550 Deg. 160 fokig. F115V AC€493.18
MORSE DRUM 711-5-230 Vödörfűtő fém/nem fém vödrökhöz, 230V, 50/60Hz, 19 liter | AF6EEK 711-5-23050 Deg. 160 fokig. F230V AC€565.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 710-5-230 Vödörfűtő fémvödrökhöz, 230 V, 50/60 Hz, 550 Watt
€574.04 /Mértékegység