MORSE DOB 611M-114 Dobtartó, 1.42 m, Szikraálló, Air Power Lift/Döntés, 208L dob, 800 lb. Kapacitás | AF6EWG

MORSE DRUM 611M-114 dobtartó, 1.42 m, szikraálló, levegős emelő/döntés, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás

Tétel: AF6EWG Modell: 611M-114

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Alapméret46 "x 36"
Dob akcióEmelő, Rack, Billenő, Szállítás
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
frame típusaEgyfokozatú
Hossz54.5 "
LiftLégierő
Emelési művelet típusaLégierő
Terhelhetőség800 lbs.
Max. Magasság90.5 "
Max. Állványmagasság56 "
Min. Magasság78 "
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaManuális, pneumatikusan automatizált
Szikrának ellenállóIgen
billentseLégierő
Döntési művelet típusaLégierő
Fordulási sugár61 "
típusEgyfokozatú
Kerékátmérő5"
Szélesség35.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 369
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szervezze és töltse le egyszerűen a dobokat ezzel a rackerrel
    • Léghajtású billenőmechanizmus, amely segíti alkalmazottait a munkák precíz elvégzésében
    • Acél vagy műanyag dobok alátámasztására tervezték
    • Ezzel az ipari dobtartó kerekeivel vigye a dobokat oda, ahová szüksége van
    • Szikraálló a biztonságos munkakörnyezet biztosítása érdekében
    • Zárómechanizmus a berendezés stabilizálásához használat közben

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob akcióDob anyagDöntési művelet típusaFordulási sugártípusFeszültségSzélességÁr
MORSE DOB 611-110 Dobtartó, Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWC 611-110Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú115V AC35.75 "€18,724.86
MORSE DOB 611-114 Dobtartó, Air Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWD 611-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "€27,327.31
MORSE DOB 611-115 Dobtartó, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWE 611-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor61 "Egyfokozatú12V DC35.75 "€18,191.25
MORSE DOB 611-117 Dobtartó, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWF 611-117Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú220V AC35.75 "€19,226.13
MORSE DOB 620-110 Dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWM 620-110Akkumulátor, AC tápEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati68.25 "Kétfokozatú115V AC40.25 "€20,261.01
MORSE DOB 620-114 Dobtartó, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWN 620-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő68.25 "Kétfokozatú-40.25 "€29,089.83
MORSE DOB 620-115 Dobtartó, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWP 620-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor68.25 "Kétfokozatú12V DC40.25 "€19,840.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 611M-114 dobtartó, 1.42 m, szikraálló, levegős emelő/döntés, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás