Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€29,089.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Dobos állványok
Alapméret
60 "x 41"
Dob akció
Emelés, billentés, szállítás
Dob anyag
Szál, peremes műanyag, acél
Dob mérete
55 gal.
Dob típusa
Zárt, szegélyezett
frame típusa
Kétfokozatú
Tartalmazza
Pad Kit műanyag dobokhoz
Hossz
61.5 "
Lift
Légierő
Emelési művelet típusa
Légierő
Terhelhetőség
800 lbs.
Max. Magasság
136.25 "
Max. Állványmagasság
102 "
Min. Magasság
79 "
Dobok száma
1
Dobok száma
1
Művelet típusa
Manuális, pneumatikusan automatizált
egyéb
Tartozék a műanyag dobhoz
billentse
Légierő
Döntési művelet típusa
Légierő
Fordulási sugár
68.25 "
típus
Kétfokozatú
Kerékátmérő
5"
Szélesség
40.25 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
472.95
Hajó magassága (cm)
210.82
Hajó hossza (cm)
187.96
Hajószélesség (cm)
121.92
HS-kód
8428900390
Származási ország
US
Termék részletek:
A Morse Drum 620-114 egy kétfokozatú, léghajtású dobtartó, amely biztonságosan képes 55 hüvelyk (102 láb) magasságba emelni 8.5 gallonos acél vagy műanyag dobokat. Ezenkívül képes a dobokat vízszintes helyzetbe dönteni, és a dobtartókba tolni.
Ez a MORStak dobállvány könnyedén elérheti a 4 szintes, felső polcokkal rendelkező dobtartókat, és maximum 800 font súlyt képes kezelni. A dobtartó karjai könnyen becsúszhatnak a vízszintes dob görbülete alatti szűk helyekre.
Kompakt alapja 6 láb fordulási sugárral, 5 hüvelykes első kerekekkel, két könnyen használható szelepfogantyúval és kioldó bilinccsel rendelkezik.
Dobpárna készlettel rendelkezik, amely támogatja a rugalmas műanyag dobot, és csökkenti a dobtartó maximális szélességét 19 hüvelykről 13 hüvelykre.