FASCO D783 motor, 1.4 LE, 208/230V, 1625 RPM | CJ2WCT 161M33

FASCO D783 motor, 1.4 LE, 208/230 V, 1625 RPM

Raktáron
Cikkszám: CJ2WCT Típus: D783Kereszthivatkozás: 161M33

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€402.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FASCO 50752-D500 ventilátormotor, 115V, 135 cfm | CH9RMY 161L23 50752-D500€325.20
FASCO B45227 ventilátormotor, 115V, 1650 ford./perc | CH9RMZ 161L73 B45227€303.13
FASCO A166 ventilátormotor, 115 V, 3200 ford./perc | CH9RNS 161L35 A166€292.35
FASCO A227 huzatfojtó motor | CJ2AQK 161L55 A227€1,930.35
FASCO D673 Induktív motor, 1.5 LE, 115 V, 3000 ford./perc | CJ2PNV 161M29 D673€486.09
FASCO D0960 Induktor, 1.25 LE, 115V, 3336 ford./perc | CJ2PNW 161L78 D0960€874.71
FASCO D959 Induktor, 1.3 LE, 115V, 3300 ford./perc | CJ2PNX 161M37 D959€842.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D783 motor, 1.4 LE, 208/230 V, 1625 RPM
€402.97 /Mértékegység