MORSE DOB 620-110 Dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWM

MORSE DRUM 620-110 dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EWM Modell: 620-110

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,261.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Alapméret60 "x 41"
Dob akcióEmelés, billentés, szállítás
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
Ház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
frame típusaKétfokozatú
Frekvencia60 Hz
HP1 hp
Hz60
TartalmazzaPad Kit műanyag dobokhoz
Áramfelvétel11.8A
Hossz61.5 "
Lifthálózati
Emelési művelet típusahálózati
Terhelhetőség800 lbs.
Max. Magasság136.25 "
Max. Állványmagasság102 "
Min. Magasság79 "
MotorTEFC
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor, AC táp
egyébTartozék a műanyag dobhoz
Fázis1
billentsehálózati
Döntési művelet típusahálózati
Fordulási sugár68.25 "
típusKétfokozatú
Feszültség115V AC
Kerékátmérő5"
Szélesség40.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 405
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • A dobokat egyszerűen rakhatja össze és töltheti le ezzel a rackerrel
    • AC-meghajtású billentési mechanizmus, amely segíti az alkalmazottait a munkák pontosságában
    • Acél vagy műanyag dobok kezelésére tervezték
    • Mozgassa a dobokat, bárhová is vigye a munka, ezzel a dobos állvány kerekeivel
    • Padlózárszerkezettel van felszerelve, amely megakadályozza az egység elmozdulását használat közben
    • 363 kg-ig képes kezelni

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob akcióDob anyagDöntési művelet típusaFordulási sugártípusFeszültségSzélességÁr
MORSE DOB 611-110 Dobtartó, Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWC 611-110Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú115V AC35.75 "€18,724.86
MORSE DOB 611-114 Dobtartó, Air Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWD 611-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "€27,327.31
MORSE DOB 611-115 Dobtartó, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWE 611-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor61 "Egyfokozatú12V DC35.75 "€18,191.25
MORSE DOB 611-117 Dobtartó, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWF 611-117Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú220V AC35.75 "€19,226.13
MORSE DOB 611M-114 Dobtartó, 1.42 m, Szikraálló, Air Power Lift/Döntés, 208L dob, 800 lb. Kapacitás | AF6EWG 611M-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 620-114 Dobtartó, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWN 620-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő68.25 "Kétfokozatú-40.25 "€29,089.83
MORSE DOB 620-115 Dobtartó, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWP 620-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor68.25 "Kétfokozatú12V DC40.25 "€19,840.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 620-110 dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás
€20,261.01 /Mértékegység