MORSE DOB 620-115 Dobtartó, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWP

MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AF6EWP Modell: 620-115

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,840.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos állványok
Alapméret60 "x 41"
Dob akcióEmelő, Rack, Billenő, Szállítás
Dob anyagSzál, peremes műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárt, szegélyezett
frame típusaKétfokozatú
TartalmazzaPad Kit műanyag dobokhoz
Hossz61.5 "
LiftAkkumulátor
Emelési művelet típusaAkkumulátor
Terhelhetőség800 lbs.
Max. Magasság136.25 "
Max. Állványmagasság102 "
Min. Magasság79 "
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaAkkumulátor
egyébTartozék a műanyag dobhoz
billentseAkkumulátor
Döntési művelet típusaAkkumulátor
Fordulási sugár68.25 "
típusKétfokozatú
Feszültség12V DC
Kerékátmérő5"
Szélesség40.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 453.6
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob akcióDob anyagDöntési művelet típusaFordulási sugártípusFeszültségSzélességÁr
MORSE DOB 611-110 Dobtartó, Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWC 611-110Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú115V AC35.75 "€18,724.86
MORSE DOB 611-114 Dobtartó, Air Power Lift & Tilt, 1.42 méter, 208 literes dob, 800 font. Kapacitás | AF6EWD 611-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "€27,327.31
MORSE DOB 611-115 Dobtartó, 1.42 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWE 611-115AkkumulátorEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélAkkumulátor61 "Egyfokozatú12V DC35.75 "€18,191.25
MORSE DOB 611-117 Dobtartó, 1.42 m, 50 Hz Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWF 611-117Akkumulátor, AC tápEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati61 "Egyfokozatú220V AC35.75 "€19,226.13
MORSE DOB 611M-114 Dobtartó, 1.42 m, Szikraálló, Air Power Lift/Döntés, 208L dob, 800 lb. Kapacitás | AF6EWG 611M-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelő, Rack, Billenő, SzállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő61 "Egyfokozatú-35.75 "-
ajánlatkérés
MORSE DOB 620-110 Dobtartó, 2.59 m, Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWM 620-110Akkumulátor, AC tápEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélhálózati68.25 "Kétfokozatú115V AC40.25 "€20,261.01
MORSE DOB 620-114 Dobtartó, 2.59 m, Air Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás | AF6EWN 620-114Manuális, pneumatikusan automatizáltEmelés, billentés, szállításSzál, peremes műanyag, acélLégierő68.25 "Kétfokozatú-40.25 "€29,089.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 620-115 Drum Racker, 2.59 m, DC Power Lift & Tilt, 208L dob, 800 lbs. Kapacitás
€19,840.59 /Mértékegység