MORSE DRUM 520-125 Függőleges emelődobos öntő, 2.69 m, 12 V DC Power Lift, húzóláncos dob billenő | AF6EPP

MORSE DRUM 520-125 függőlegesen emelhető dobdobó, 2.69 m, 12 V DC teljesítményemelő, láncdob dönthető

Raktáron
Tétel: AF6EPP Modell: 520-125

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,467.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges emelésű dobkezelő
AkcióEmelés, szállítás és adagolás
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság106 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob forgása360 fok
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Magasság130 "
Hossz57.5 "
LiftAkkumulátor
Lift stílusAkkumulátor teljesítmény
AnyagSzénacél
Forgatás típusaElőre hátra
billentseHúzzon láncot
Tilt stílusHúzza meg a láncot
Fordulási sugár68.25 "
típusKét szakasz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 348.75
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTilt stílusAdagolási magasságMagasságFordulási sugártípusFeszültségTételHosszÁr
MORSE DRUM 510 függőleges emelésű doböntő, 1.52 m, kézi szivattyús emelő, kézi hajtókar, 363 kg sapka | AF6EMZ 510Kézi hajtókar60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő-€9,758.59
MORSE DRUM 510-110 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6ENA 510-110AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú115V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€13,598.97
MORSE DRUM 510-113 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 3 ph Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6ENB 510-113AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú230/ 460V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€14,229.60
MORSE DRUM 510-114 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6ENC 510-114Air Power60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő50.5 "€13,631.32
MORSE DRUM 510-115 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 12 V DC Power Lift & Tilt, 363 kg sapka | AF6END 510-115Akkumulátor teljesítmény60 "78 "61 "Egyfokozatú-Függőleges emelésű dobkezelő50.5 "€13,016.85
MORSE DRUM 510-117 Függőleges emelődobos kiöntő, 1.52 m, 1-ph 50 Hz teljesítményemelő/döntés, 363 kg sapka | AF6ENE 510-117AC tápfeszültség60 "78 "61 "Egyfokozatú220V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€14,148.75
MORSE DRUM 510-120 Függőleges emelődobos öntő, 1.52 m, Erős emelő, Kézi hajtókar, 363 kg Kupak | AF6ENF 510-120Kézi hajtókar60 "78 "61 "Egyfokozatú115V ACFüggőleges emelésű dobkezelő50.5 "€11,747.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 520-125 függőlegesen emelhető dobdobó, 2.69 m, 12 V DC teljesítményemelő, láncdob dönthető
€12,467.07 /Mértékegység