MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 150 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 150 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 150 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0606942
1.85 "-1.85 "-435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€44.40
ajánlatkérés
B
MF0597688
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€58.00
ajánlatkérés
A
MF0598044
1.85 "-1.85 "435435 PSI74 négyzetméter Hüvelyk3.3 "0.87 "€44.40
ajánlatkérés
B
MF0504964
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "€58.00
ajánlatkérés
B
MF0606695
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "€58.00
ajánlatkérés
C
MF0606839
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "€41.19
ajánlatkérés
C
MF0504529
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "€41.19
ajánlatkérés
C
MF0597910
1.378 "-1.378 "---3.66 "0.476 "€41.19
ajánlatkérés
D
MF0597657
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€53.22
ajánlatkérés
D
MF0504535
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "€53.22
ajánlatkérés
E
MF0601760
2.028 "0.874 "2.028 "---4.05 "-€62.55
ajánlatkérés
F
MF0601289
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€73.90
ajánlatkérés
G
MF0605295
2.44 "1.54 "2.44 "7575 PSI-3.7 "1.54 "€188.40
ajánlatkérés
H
MF0597785
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€74.94
ajánlatkérés
I
MF0505027
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€85.15
ajánlatkérés
H
MF0504731
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€74.94
ajánlatkérés
H
MF0606764
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 négyzetméter Hüvelyk4.52 "1.346 "€74.94
ajánlatkérés
I
MF0597842
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€85.15
ajánlatkérés
I
MF0606790
2.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€85.15
ajánlatkérés
J
MF0058781
3.071 "-3.071 "-305 PSI488 négyzetméter Hüvelyk8.221.701 "€103.88
ajánlatkérés
J
MF0596783
3.071 "-3.071 "305305 PSI488 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.701 "€103.88
ajánlatkérés
J
MF0605647
3.071 "-3.071 "305305 PSI488 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.701 "€103.88
ajánlatkérés
K
MF0606967
3.563 "-3.563 "435435 PSI1028 négyzetméter Hüvelyk12.91 "1.894 "€183.02
ajánlatkérés
L
MF0597956
3.563 "-3.563 "435435 PSI449 négyzetméter Hüvelyk6.37 "1.898 "€95.98
ajánlatkérés
K
MF0598084
3.563 "-3.563 "435435 PSI1028 négyzetméter Hüvelyk12.91 "1.894 "€183.02
ajánlatkérés
M
MF0601660
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI602 négyzetméter Hüvelyk7.63 "-€116.89
ajánlatkérés
N
MF0309132
3.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0306358
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0437197
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0437196
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0059486
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0437195
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0320352
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0606176
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
N
MF0597244
3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk9.25 "1.654 "€60.04
ajánlatkérés
O
MF0600253
5.984 "4.154 "5.984 "-145 PSI1510 négyzetméter Hüvelyk16.814.154 "€242.41
ajánlatkérés
P
MF0609494
5.984 "4.154 "5.984 "145145 PSI3499 négyzetméter Hüvelyk38.58 "4.154 "€503.26
ajánlatkérés
P
MF0600285
5.984 "4.154 "5.984 "145145 PSI3499 négyzetméter Hüvelyk38.58 "4.154 "€503.26
ajánlatkérés
O
MF0609460
5.984 "4.154 "5.984 "-145 PSI1510 négyzetméter Hüvelyk16.814.154 "€242.41
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?