EAZYPOWER Egyirányú csavareltávolító


Az Eazypower egyirányú csavareltávolítók ideálisak a széfek vagy kapuk biztonsági csavarjainak, valamint általános célú csavarok vagy csapok eltávolítására.

Szűrő
Meghajtó mérete: 1/4 Hex , Anyaga: M2 nagysebességű acél
StílusModellFúró méretDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A
88244
0.26 "1€27.57
B
88241
0.225, 0.260, 0.339 "3€110.82
C
88239
0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€109.95
D
88245
0.339 "1€28.01
E
88246
0.392 "1€28.82
F
88242
0.392, 0.443 "2€83.19
G
88247
0.443 "1€30.44
H
81395
0.665 "1€60.75
I
88256
0.684 "1€59.43
J
88243
0.2245 "1€26.87
K
81379
0.5709 "1€60.75
L
88240
2245, .260, .339, .392, .443 "6€125.67

Egyirányú csavareltávolító

Az Eazypower ipari minőségű egyirányú csavareltávolítói ideálisak a széfek vagy kapuk biztonsági csavarjainak, valamint az általános célú csavarok vagy csapok eltávolítására. Az edzett, gyorsacélból készült eltávolítók újraélezhető középső csúccsal és 1/4 hüvelykes hatlapfejű meghajtással rendelkeznek a lecsupaszított / lekerekített csavarok és különböző méretű csavarok elhelyezésére. Ezek az egyirányú csavaros kihúzók egy-/több darabból álló csomagolásban kaphatók, amelyek legfeljebb 0.665 hüvelykes fúrószárakat tartalmaznak.

Működési mechanizmus

  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart a hegy mélységének beállításához.
  • Illessze a csavarfejbe/csavarba, és helyezze be a csúcsot.
  • Az egyirányú csavar eltávolítása közben gyakoroljon nyomást.

Jellemzők

  • Az Eazypower egyirányú csavareltávolítók edzett, gyorsacélból készülnek, hogy ellenálljanak a kopásnak és a változó hőmérsékletnek a teljesítmény befolyásolása nélkül.
  • Újraélezhető középső heggyel rendelkeznek, hogy fenntartsák a hatékonyságot a csiszolási műveletek során.
  • Ezek az egyirányú csavarhúzók egy-/több darabból álló csomagolásban kaphatók, amelyek akár 0.665 hüvelykes fúrószárakat is tartalmaznak.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a lopásgátló csavarok?

A lopásgátló csavarok, más néven egyirányú csavarok, extra védelmet nyújtanak a hagyományos csavarokhoz képest, mivel nem távolíthatók el könnyen. Előnyösek az orvosi, repülési, autóipari és katonai munkaterületek széfjeinél a lopás és manipuláció megakadályozása érdekében.

Mekkora a meghajtó mérete ezeknek a csavareltávolítóknak?

1/4 hatszög.

Mik az egyirányú csavarok előnyei?

Az egyirányú biztonsági csavarok tartósan becsavarhatóak egy felületbe. A csavarfejek bal oldala ívelt, így nem lehet szabványos csavarhúzóval kivenni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?