MORSE DOB 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapacitás, szikraálló | AF6FAR

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapacitás, szikraálló

Tétel: AF6FAR Modell: 285 óra

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca-karrier
Dob akcióEmelés, öntés, szállítás
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob forgása360 fok
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Dob típusaZárva
Villa hossza27 "
Villa zsebmélysége26 1 / 2 "
Villa zsebmérete25 "
Félig teljes kapacitás500 lbs.
Terhelhetőség800 lbs.
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, húzólánc
egyébVillás zseb minimális nyitás 25 "
Szikrának ellenállóIgen
billentseHúzzon láncot
Döntési művelet típusaHúzzon láncot
Szélesség a villák között38 "
Szélesség villák között25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.15
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mozgassa a dobokat a nehezen elérhető polcokról ezzel az emelővel
    • Húzóláncos billenőmechanizmus, amely segíti alkalmazottait a munkák precíz elvégzésében
    • Acél vagy szálas dobok kezelésére készült
    • Szikraálló a biztonságos munkakörnyezet elősegítése érdekében
    • Adagoló funkció a dob tartalmának biztonságos kiöntéséhez
    • Élvezze a további irányítást ennek az emelőnek a sokoldalú targoncazsebekkel

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 285A-HDSS targonca karrier, 55 gal. Dob, 1500 font. Kapacitás, rozsdamentes acél | CD8YUH 285A-HDSSKézi, húzóláncAcélZárva55 gal.1500 lbs.Emelés, öntés, szállítás1€12,321.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapacitás, szikraálló