Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO GIO-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262

VIBCO GIO-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm

Raktáron
Tétel: AA6NNM Modell: GIO-160Kereszthivatkozás: 14K262

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€285.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása1600 font
CFM 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 60 psi67
dB @ 80 psi67
AdóFolyamatos
Erő besorolása160 font
Ház anyagaNagy sűrűségű műanyag
Bemeneti port1 / 4 "NPT
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség2"
Sebesség @ 60 psi5500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi9000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO GIO-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "€258.47
VIBCO GIO-130 pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€278.80
VIBCO GIO-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€314.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO GIO-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm
€285.51 /Mértékegység