MORSE DOB 285A-HDSS targonca karrier, 55 gal. Dob, 1500 font. Kapacitás, rozsdamentes acél | CD8YUH

MORSE DRUM 285A-HDSS targonca karrier, 55 gal. Dob, 1500 font. Kapacitás, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CD8YUH Modell: 285A-HDSS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,321.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca-karrier
Kapacitás800–1500 font.
Dob akcióEmelés, öntés, szállítás
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagAcél
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
Villa hossza27 "
Villa zsebmélysége26 1 / 2 "
Félig teljes kapacitás800 lbs.
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Dobok száma1
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, húzólánc
billentseHúzzon láncot
Döntési művelet típusaHúzzon láncot
Szélesség a villák között38 "
Szélesség villák között25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.3
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
MORSE DOB 285AM Forklift Karrier, 208L, 800 lbs. Kapacitás, szikraálló | AF6FAR 285AMKézi, húzóláncSzál, műanyag, acélZárvaLegfeljebb 55 gal.800 lbs.Emelés, öntés, szállítás1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 285A-HDSS targonca karrier, 55 gal. Dob, 1500 font. Kapacitás, rozsdamentes acél
€12,321.54 /Mértékegység