Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 16L24BE 3/8 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KGF 21U814

PARKER 16L24BE légvezeték-kenő 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6KGF Típus: 16L24BEKereszthivatkozás: 21U814
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
€295.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagacink
Tál anyagacink
Tál mérete3 Oz.
KupolaPolikarbonát
Magasság7.82 "
GombMűanyag
Hossz2.81 "
Anyagcink
Max. Folyam60 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT3 / 8 "
Olajkapacitás3 Oz.
Teljes magasság7.82 "
Teljes hossz2.81 "
Teljes szélesség2.74 "
Cső fut (Ft.)100
Csőméret3 / 8 "NPT
Szélesség2.74 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajbetöltés (mikromista)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál méreteMagasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzélességHosszÁr
PARKER 16L14BE légvezeték-kenőgép 1/4 hüvelyk | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
PARKER 16L34BE légvezeték-kenőgép 1/2 hüvelyk | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
PARKER 17L34BE légvezeték-kenő, 1/2 hüvelykes, 90 PCM, polikarbonát | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€336.37
PARKER 17L44BE 3/4 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€324.24
PARKER L606-06W / M8 3/4 hüvelykes légvezeték-kenő | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
PARKER L606-08W / M8 légvezeték-kenő 1 hüvelyk | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€527.34
PARKER L606-12W/M8 légvezeték-kenő, 1-1/2 hüvelykes, cink, polikarbonát kupola | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 16L24BE légvezeték-kenő 3/8 hüvelykes
€295.02 /Mértékegység