MORSE DRUM 201B/20-3 Portable Drum Roller, 2 Belts, 20 RPM, 3 Phase | AF6FCX

MORSE DRUM 201B/20-3 hordozható dobhenger, 2 szíj, 20 ford./perc, 3 fázis

Raktáron
Tétel: AF6FCX Modell: 201B/20-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,158.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható dobhenger
erősítők2.5-2/ 1A
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok300 lbs.
Dob Dia.16 "hogy 23"
Dobmagasság35 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma20 RPM
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Frekvencia60 Hz
HP1/2 LE
Hz60
Hossz34.75 "
Töltött magasság40 "
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébOpcionális adapter műanyag dobhoz
Teljes mélység34 3 / 4 "
Teljes magasság19 1 / 4 "
Teljes szélesség21 "
Fázis3
SebességÖv rögzítve
Sebesség típusaÖv rögzítve
billentseBillenőkar
Tilt stílusBillenőkar
típusHordozható
Feszültség208-230/ 460V AC
Kerék konfigurációKét forgó görgő és két tengelyre szerelt kerék
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliolefin
KerekekNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.55
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse Drum 201B/20-3 hordozható dobhenger dobtartóval rendelkezik, amellyel zárt dob ​​hengerelésére és tartalmának felnyitása nélkül mozgatható.
    • Felső peremkampóval rendelkezik, amely a dob peremére rögzíthető, és segít a dobnak gördülő helyzetbe billenteni, hogy a belső tartalom közvetlenül egy kisebb tartályba ürüljön.

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségSebesség típusaDob fordulatszámaMotorKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 201/20-1 hordozható dobhenger, 20 RPM, 1 fázis, 115 V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,997.23
MORSE DOB 201/20-1-50 hordozható dobhenger, 16 ford./perc, 1 fázis, 50 Hz, TEFC motor | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/ 220V ACRögzített16 RPM-500 lbs.€4,349.73
MORSE DOB 201/20-3 hordozható dobhenger, 20 ford./perc, 3 fázis, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DOB 201/20-3-50 hordozható dobhenger, 16 RPM, 3 fázis, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/ 400V ACRögzített16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DOB 201/20-575 hordozható dobhenger, 20 RPM, 3 fázis, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DOB 201/20-A hordozható dobhenger, 20 RPM, légmotor | AF6FCN 201/20-A---Rögzített20 RPM-500 lbs.€4,074.84
MORSE DOB 201/20-E1 hordozható dobhenger, 20 ford./perc, robbanásbiztos, 1 fázis | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€5,150.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 201B/20-3 hordozható dobhenger, 2 szíj, 20 ford./perc, 3 fázis
€5,158.23 /Mértékegység