A dobhengerek ideálisak a dob tartalmának állandó vagy változó sebességű keveréséhez. Arra használják őket, hogy kiküszöböljék a dob kinyitásának követelményét a tartalmának összekeveréséhez, hogy csökkentsék a munkavállalók káros vegyi anyagoknak való kitettségét, és minimalizálják a merülő keverőkkel kapcsolatos tisztítási igényt. Ezeket a dobhengereket általában por, festékek, olajok, uretángyanta, ragasztók, színezékek, aromák stb. tételeinek összekeverésére használják zárt dobon belül rögzített és változtatható sebességgel.
A Morse Manufacturing Company, Inc. a kőolaj-, olaj-, sörfőzdék és élelmiszer-feldolgozó iparban használt dobkezelő berendezések vezető gyártója. Elektromos és hidraulikus dobkeverői normál és veszélyes munkakörülmények között is használhatók. Ezekkel a Morse dobos keverőkkel homogén keveréket lehet előállítani műanyag, szál, fém és rozsdamentes acél dobokban.
Morse dob 201-es sorozatú hordozhatóA dobhengerek 4 nagy teherbírású görgővel vannak felszerelve a dob gyors áthelyezése és hordozhatósága érdekében. Beépített billenőrúddal rendelkeznek, felső peremhoroggal és támasztékkal, amely a görgőt függőleges helyzetben támasztja meg, gördülési helyzetbe billenti, és a dob be- és kirakodását teszi lehetővé.
A Morse Drum 201/20-3 hordozható dobhenger 0.5 lóerős, 60 Hz-es, teljesen zárt ventilátorhűtéses motorral rendelkezik, amely 208 - 230 V vagy 460 V 3 fázisú elektromos táplálással üzemeltethető. Ez a henger fix, 20 ford./perc sebességgel tudja keverni a dob tartalmát. Képes kezelni a 6-28 hüvelyk átmérőjű és 30-38 hüvelyk magasságú fémdobokat a megfelelő keverés érdekében, miközben a billenőkarral van rögzítve. Ez a görgő 4 kerékkel rendelkezik (2 elöl és 2 hátul) a könnyű manőverezhetőség érdekében, miközben egyik helyről a másikra szállítja. 4 hajtott és 4 szabadonfutó kereke bármilyen szabványos 55 gallonos fémdobot képes görgetni. Ez a dobhenger 500 lb folyadék és 300 lb száraz terhelésű dobok keverésére használható. Az egység száraz teherbírása kisebb, mint a folyadék teherbírása, mivel az előbbi nagyobb terhelést fejt ki a dobforgatóra, mint az utóbbi folyadékmozgása. A felhasználók a kevert dobtartalmat közvetlenül egy csapon keresztül is adagolhatják kisebb tartályokba, hogy tételesen használják fel.
Raptor Supplies ezt a dobhengert olyan változatokban szállítja, amelyek a rostdobok keverésére szolgáló kerekek helyett széles szalagokkal rendelkeznek; rozsdamentes acél konstrukció korrozív környezetben való használatra; változtatható sebességű motor különböző típusú dobtartalom keveréséhez ugyanazon egység használatával.
Felhasználás:
A Morse Drum 201/20-3 dobhenger a hordók belsejében lévő folyékony vagy szilárd tartalom homogenizálására szolgál anélkül, hogy kinyitná azokat. Segít az üledékek/rétegzett összetevők összekeverésében a dob alján, és minimalizálja a dolgozók expozíciójából és a behelyezett keverők használatából eredő rendetlen tisztításból eredő veszélyeket. Ez a dobhenger elég erős ahhoz, hogy az ipari dobokat egyik területről a másikra szállítsa és mozgassa anélkül, hogy szivárgást okozna. Ideális a kőolaj-, olaj-, festék-, sörfőzdék és élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra.
Jellemzők:
- A Morse Drum 201/20-3 egy hordozható dobhenger, amelyet száraz és folyékony tartalom keverésére használnak egy lezárt dobban.
- Egy háromfázisú, 20 Hz-es TEFC motor segítségével fix, 60 ford./perc sebességgel forog.
- A dobhenger időt, munkát és pénzt takarít meg azáltal, hogy csökkenti a tartalom homogenizálásához szükséges speciális edények átviteléből vagy használatából eredő veszteségeket.
- Hasznos abban is, hogy megvédje a munkavállalókat a káros ipari vegyi anyagokkal való érintkezéstől.
- Ez a dobgörgő 2 poliolefin kerékkel, 2 forgó görgővel a hordozhatóság érdekében és egy beépített billenőrúddal van felszerelve, amely a függőleges be- és kirakodást biztosítja.
- 4 hajtó- és 4 szabadonfutó kereke a dobok gördítésére szolgál.
- Ez a dobhenger bármilyen szabványos 55 gallonos peremű fémdob tartalmát össze tudja keverni.
- 300 lb száraz és 500 lb folyadékterhelés keverésére képes.
Kompatibilis tartozékok:
- Morse Drum kínál egy alapjárati rögzítés 1–5 gallonos (4–20 literes) hengeres kannák körülbelül kétszeres sebességgel történő hengereléséhez. Könnyen rögzíthető a dobhengerhez 4 csavar segítségével.
- A márkaé POLY-201 A dobhenger ideális választás műanyag dobok gördítéséhez. Extra kerekekkel rendelkezik a kevésbé merev műanyag dobok megtámasztására és egy végütközővel, amely megakadályozza a műanyag dob legurulását működés közben. Ez a tartozék egy lánccal is rendelkezik, amely egy függőleges dobot gördülő helyzetbe húzhat. Felszerelhető akár gyárilag a vásárlás előtt, akár utólag terepi telepítőkészletként.
- Morse dob GEK-201-3 Biztonsági reteszeléssel ellátott védőburkolat-készlet ajánlott a felhasználó és az egység további biztonsága érdekében. A dobhenger kikapcsolására szolgál, ha valaki kinyitja a kaput. Ezt a védőburkolatot a dobhengertől külön szállítjuk, és szétszerelve szállítjuk.
- A Raptor Supply Morse dobot is szállíthat CP-201-3-230 & CP-201-3-460 AC vezérlőcsomagok a Morse Drum 201/20-3 dobhenger távoli vezérléséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
A biztonságos és biztonságos működés érdekében a Morse Drum 201/20-3 dobforgatót az OSHA O.1910.212 „Általános követelmények minden gépre” alfejezetnek és az O.1910.212(a)(4) résznek megfelelően kell felszerelni, amely szerint „Hordók, tartályok A forgó dobokat, hordókat és tartályokat a meghajtó mechanizmussal összekapcsolt burkolattal kell védeni, hogy a hordó, dob vagy tartály ne tudjon forogni, hacsak a védőburkolat a helyén van."
Ezen a dobhengeren a hegesztést ANSI/AWS D1.1 hegesztési minősítési teszttel rendelkező, hitelesített hegesztők végzik.
Telepítés:
- A Morse Drum 201/20-3 dobgörgőt kapcsoló, vezeték és dugó nélkül szállítjuk. Az ügyfeleknek villanyszerelőnek kell beszerelniük ezeket a helyi előírásoknak és az ügyfél preferenciáinak megfelelően.
- Az egységet távol kell tartani olyan helytől, ahol nagy a gyalogosforgalom, hogy elkerülje a behatolást és a sérüléseket, miközben az áramellátás be van kapcsolva.
- A dobokat fel kell tölteni és le kell rakni a dobgörgőről, biztosítva a biztos talpat és a szilárd tartást.
- A dobhenger működtetése közben védőcipő, munkakesztyű, védősisak és egyéb egyéni védőeszközök használata javasolt.
- A párnablokk csapágyait és hajtóláncait normál környezetben 6-12 havonta, szennyezett körülmények között pedig havonta többszervizes kenőanyaggal kell megkenni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Morse Drum 201/20-3 dobforgató milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies szállítja ezt a dobhengert számos más változatban, amelyek rendelkeznek egyfázisú, 115V kínálat; 50 Hz motor a dob tartalmának 16 ford./perc sebességgel történő keveréséhez; robbanásbiztos motor veszélyes környezetben történő működéshez. Hasonló dobhengereket is szállítunk változó fordulatszámú motorok különböző dobtartalmak keveréséhez ugyanazzal az egységgel és szalagos merüléssel (rögzített sebesség & változó sebesség) a keverőszálas dobok kerekei helyett.
K. Mi a maximális hőmérséklet a dobhenger működtetéséhez?
V. A Morse Drum 201/20-3 dobhenger által elviselhető maximális környezeti hőmérséklet 140 C (60 F F).
K. Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő változatot?
V. A felhasználók az általuk használt dob alapján választhatnak dobhengert. Az ügyfeleknek azt is meg kell fontolniuk, hogy fix sebességű vagy változó sebességű hengerekre van szükségük, attól függően, hogy az egységeket különféle keverési sebességet igénylő tartalom keverésére használják-e.
K. Mi a különbség a dobhenger és a dobdob között?
V. A dobdobozok a dob tartalmának erőteljes keverésére szolgálnak oly módon, hogy a tartalmat egyik végétől/saroktól a másikig kényszerítik. Ideálisak viszkózus vagy könnyen ülepedő folyadékok, durva pelletek, nedves szemek vagy porok alapos keverésére. A dobdobok nem hordozhatók, ezért a keveréshez a dobokat hozzájuk kell mozgatni. A dobgörgők viszont általában könnyűek, és biztonságosabban keverik össze a tartalmat, ha a dobokat a helyükön tartják, és görgőkre fordítják. Ezek a dobhengerek könnyen mozgathatók, és a felhasználási helyre szállíthatók a dob tartalmának keveréséhez.
K. A Morse Drum kínál-e rozsdamentes acél konstrukciójú dobhengereket?
V. Igen, a Morse dobhengerek rozsdamentes acél változatban is kaphatók a korróziómentes teljesítmény és a hosszabb élettartam érdekében. Kérjen árajánlatot ezekre a görgőkre Raptor Supplies.