MORSE DOB 201/20-1-50 hordozható dobhenger, 16 ford./perc, 1 fázis, 50 Hz, TEFC motor | AF6FCJ

MORSE DRUM 201/20-1-50 hordozható dobhenger, 16 ford/perc, 1 fázis, 50 Hz, TEFC motor

Raktáron
Tétel: AF6FCJ Modell: 201/20-1-50

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,349.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható dobhenger
erősítők7.2/ 3.6A
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok500 lbs.
Vezetékhossz8"
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma16 RPM
Dob méreteLegfeljebb 55 gal.
Frekvencia50 Hz
HP1/2 LE
Hz50
Hossz34.75 "
Töltött magasság40 "
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébOpcionális adapterek műanyag dobhoz / 1-5 gallonos kannához
Teljes mélység34 3 / 4 "
Teljes magasság19 1 / 4 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
Plug Type3 duda
SebességRögzített
Sebesség típusaRögzített
billentseBillenőkar
Tilt stílusBillenőkar
típusHordozható
Feszültség110/ 220V AC
Kerék konfigurációKét forgó görgő és két tengelyre szerelt kerék
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliolefin
KerekekNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.1
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Morse 201/20-1-50 hordozható dobhenger zárt dob ​​tartalmának keveréséhez vegyiparban, olaj- és gáziparban, gyógyszeriparban/biotechnológiai iparban vagy bármilyen olyan alkalmazásban, amely a folyékony vagy száraz dobtartalom egyenletes vagy homogén keverését igényli.
    • A dobhenger időt, munkát és pénzt takarít meg azáltal, hogy csökkenti a tartalom homogenizálásához szükséges speciális edények átviteléből vagy használatából eredő veszteségeket.
    • Ez a felhasználóspecifikus modell 1 fázisú, 110 / 220 V, 50 Hz-es motort igényel, és kiválóan használható kis helyeken, és különféle típusú és méretű dobokkal használható a 19 literes vödörtől/vödörtől a 205 literes dobig. akár acélból, akár műanyagból.
    • Integrált 2 poliolefin kerékkel, 2 forgó görgővel és egy beépített billenő rúddal, amely a függőleges be- és kirakodáshoz, valamint 4 meghajtó és 4 üresjárati kerékhez gördülő dobokat biztosít.
    • Az egység 16 ford./perc fix fordulatszámmal görgeti a dobokat, és maximum 71 cm átmérőjű és 96 cm magasságú dobokat tud fogadni.
    • A dobhenger maximális dobtömege 227 kg, és kissé nehezebb, legfeljebb 250 kg-os dobokat is támogat, és további kerekeket használnak a többletsúly elosztására.
    • A hordozható dobhenger három lépésben működik: 1) Helyezze a dobot függőleges helyzetben a dobhenger alaplapjára. 2) Engedje le a felső perem kampóját a felső, belső dobperemhez, hogy a dobot a dobhengerhez rögzítse. 3) Engedje el az állványt, és használja a billenőkart (visszahúzható), hogy a dobhengert függőleges helyzetből vízszintes helyzetbe dönthesse. MEGJEGYZÉS: A nehéz doboknak legalább 76 cm magasnak kell lenniük ahhoz, hogy a felni kampó rögzítse a dobot a helyére.
    • Ehhez a modellhez külön vezérlő / kapcsoló / dugó kombináció tartozik, amelyet képesített villanyszerelő telepíthet a készülékre, mivel a kezelőszervek nem tartoznak ehhez a modellhez. A hordozható dobhengereket védőburkolattal kell felszerelni, biztonsági reteszeléssel (külön megvásárolható), amely kikapcsolja a dobhengert, amikor kinyitja a szekrénykaput, biztosítva ezzel a dolgozók biztonságát.

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségSebesség típusaDob fordulatszámaMotorKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 201/20-1 hordozható dobhenger, 20 RPM, 1 fázis, 115 V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,997.23
MORSE DOB 201/20-3 hordozható dobhenger, 20 ford./perc, 3 fázis, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,018.24
MORSE DOB 201/20-3-50 hordozható dobhenger, 16 RPM, 3 fázis, 50 Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/ 400V ACRögzített16 RPM-500 lbs.€4,285.05
MORSE DOB 201/20-575 hordozható dobhenger, 20 RPM, 3 fázis, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€4,042.50
MORSE DOB 201/20-A hordozható dobhenger, 20 RPM, légmotor | AF6FCN 201/20-A---Rögzített20 RPM-500 lbs.€4,074.84
MORSE DOB 201/20-E1 hordozható dobhenger, 20 ford./perc, robbanásbiztos, 1 fázis | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACRögzített20 RPM-500 lbs.€5,150.15
MORSE DOB 201/20-E1-50 hordozható dobhenger, 16 ford./perc, robbanásbiztos, 1 fázis, 50 Hz | AF6FCQ 201/20-E1-50-1110/ 220V ACRögzített16 RPM-500 lbs.€6,096.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 201/20-1-50 hordozható dobhenger, 16 ford/perc, 1 fázis, 50 Hz, TEFC motor
€4,349.73 /Mértékegység