MORSE DOB 2-5154-E3-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNW

MORSE DRUM 2-5154-E3-50 kettős álló dobhenger, 20 ford / perc, 1 LE, robbanásbiztos motor

Tétel: AX3KNW Modell: 2-5154-E3-50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,378.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött dobhenger
erősítők2/ 3.5A
Alapméret24 "x 97"
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma16 RPM
Frekvencia50 Hz
HP1 hp
Hz50 Hz
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorRobbanásbiztos
Motorház kialakításaRobbanásbiztos
Kerekek száma8
Fázis3
NévlegesI. osztályú D csoport, II. osztály F és G csoport.
Tengely Dia.1"
Sebesség típusaRögzített
szíj anyagaRugóacél
típusMozdulatlan
Feszültség230/ 400V AC
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)259.08
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségSebesség típusaDob fordulatszámaMotorKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 2-5154-1 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, Tefc motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€6,267.55
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, inverteres teljesítményű motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVáltozó20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACRögzített16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3-575 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-A Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, légmotor | AX3KNY 2-5154-A---Légvezérelt20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-E3-50 kettős álló dobhenger, 20 ford / perc, 1 LE, robbanásbiztos motor
€9,378.60 /Mértékegység