MORSE DOB 2-5154-1 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, Tefc motor | AX3KNQ

MORSE DRUM 2-5154-1 Kettős álló dobhenger, 20 fordulat / perc, 1 LE, Tefc motor

Raktáron
Tétel: AX3KNQ Modell: 2-5154-1

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,583.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött dobhenger
erősítők6.4/ 7/ 12.8A
Alapméret24 "x 97"
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma20 RPM
Frekvencia60 Hz
HP1 hp
Hz60 Hz
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Kerekek száma8
Fázis1
Tengely Dia.1"
Sebesség típusaRögzített
szíj anyagaRugóacél
típusMozdulatlan
Feszültség115/ 208-230V AC
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 210.6
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)259.08
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségSebesség típusaDob fordulatszámaMotorKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 2-5154-3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, inverteres teljesítményű motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVáltozó20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACRögzített16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/ 400V ACRögzített16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3-575 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-A Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, légmotor | AX3KNY 2-5154-A---Légvezérelt20 RPM-1000 lbs.€6,481.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-1 Kettős álló dobhenger, 20 fordulat / perc, 1 LE, Tefc motor
€7,583.74 /Mértékegység