MORSE DOB 2-5154-A Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, légmotor | AX3KNY

MORSE DRUM 2-5154-A dupla álló dobhenger, 20 fordulat / perc, légmotor

Cikkszám: AX3KNY Modell: 2-5154-A
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,842.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött dobhenger
Légáramlási sebesség40 SCFM
Alapméret24 "x 97"
Kapacitás száraz300 lbs.
Kapacitás Folyadékok1000 lbs.
Dob Dia.6 "hogy 28"
Dobmagasság40 "-ig
Dob anyagAcél, műanyag
Dob fordulatszáma20 RPM
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
MotorLégmotor
motor típusaAir Motor
Kerekek száma8
Nyomás20-40 psi
Tengely Dia.1"
Sebesség típusaLégvezérelt
szíj anyagaRugóacél
típusMozdulatlan
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)259.08
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A levegő vezérléseit tartalmazza

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségSebesség típusaDob fordulatszámaMotorKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 2-5154-1 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, Tefc motor | AX3KNQ 2-5154-1-1115/ 208-230V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,583.74
MORSE DOB 2-5154-3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, inverteres teljesítményű motor | AX3KNR 2-5154-3-3115/ 230/ 460V ACVáltozó20 RPM-1000 lbs.€5,739.68
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNT 2-5154-E1-1115/ 230V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,283.18
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E1-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNU 2-5154-E1-50-1220V ACRögzített16 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNV 2-5154-E3-3208-230/ 460V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€7,844.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3-50 Dupla álló dobhenger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNW 2-5154-E3-50-3230/ 400V ACRögzített16 RPM-1000 lbs.€7,750.91
ajánlatkérés
MORSE DOB 2-5154-E3-575 Dupla állódob henger, 20 ford./perc, 1 LE, robbanásbiztos motor | AX3KNX 2-5154-E3-575-3575V ACRögzített20 RPM-1000 lbs.€8,138.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 2-5154-A dupla álló dobhenger, 20 fordulat / perc, légmotor
€7,842.45 /Mértékegység