VESTIL LAD sorozatú kereskedelmi rugós létrák, kék


Szűrő
Alapszélesség: 21.13 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 300 lbs. , Caster Átm.: 1 1 / 2 " , Görgő anyaga: fenolos , Görgő szélessége: 3 / 4 " , Szín: Kék , Első görgő szélessége: 0.75 " , Korlát magassága: 34 3 / 4 " , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , hátsó görgő szélessége: 0.75 " , Rugós töltés: Igen , Lépés anyaga: Acél, gumi , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 16 " , Legfelső lépés mélysége: 11 " , Felső lépés szélessége: 16 "
StílusModellAlap hosszaLépések közötti távolságKorlátok tartoznakMagasságLépések számaLépésszögMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-1-BP
16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 °11 "€337.79
B
LAD-1-B
16.13 "9.5 "Nem9.5 "116 °11 "€348.02
C
LAD-2-B
20.25 "8"Nem18.5 "258 °8"€478.15
D
LAD-2-BP
20.25 "8"Nem18.5 "258 °8"€471.17
E
LAD-3-BP
25.56 "8"Igen63.44 "358 °8"€847.50
F
LAD-3-B
25.56 "8"Igen63.44 "358 °8"€696.30
G
LAD-4-B
31.81 "8"Igen72.94 "458 °8"€916.78
ajánlatkérés
H
LAD-4-BP
31.81 "8"Igen72.94 "458 °8"€912.58
ajánlatkérés
I
LAD-5-BP
38.06 "8"Igen82.44 "558 °8"€871.24
ajánlatkérés
J
LAD-5-B
38.06 "8"Igen82.44 "558 °8"€890.44
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?