Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8889 csaptelep mérőkar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674

MOEN 8889 csaptelep mérőkar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AD3LRX Típus: 8889Kereszthivatkozás: 40D674
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
€640.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaÖntött fém
TeljesítésADA, AB1953
csatlakozás1 / 2 "
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaNyomja
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusSzéles körben elterjedt
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4"
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.23
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljesítéscsatlakozásFogantyúk számaKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseÁramlási sebességÁr
A MOEN 8228 csaptelep kézi kar öntött fémből széles körben elterjedt AD3LRF 40D652 8228Széles körben elterjedtADA, BAA, AB 19531/2 "IPS23"Egyik semKézikönyv2.2 gpm€511.47
MOEN CA8301 csaptelep érzékelő kar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301CentersetADA3 / 4 "-3"Egyik semÉrzékelő0.5 gpm€882.53
MOEN 8414 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentersetADA, AB19531/2 "IPS14"FelugrikKézikönyv2.2 gpm€274.82
MOEN TS6720 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Széles körben elterjedt-3 / 4 "-4"Pop-Up lyuk, kevesebb vízelvezetésKézikönyv2.2 gpm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8889 csaptelep mérőkar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm
€640.49 /Mértékegység