Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A MOEN 8228 csaptelep kézi kar öntött fémből széles körben elterjedt AD3LRF 40D652

MOEN 8228 csaptelep kézi kar, fémöntvény, széles körben elterjedt

Raktáron
Tétel: AD3LRF Típus: 8228Kereszthivatkozás: 40D652
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
€511.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaÖntött fém
TeljesítésADA, BAA, AB 1953
csatlakozás1/2 "IPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaCsuklópengéje
Szerelési típusSzéles körben elterjedt
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Teljes magasság3"
Lakossági kereskedelmiLakó
Kiöntő hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.16
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8481801030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljesítéscsatlakozásFogantyúk számaKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseÁramlási sebességÁr
MOEN CA8301 csaptelep érzékelő kar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657 CA8301CentersetADA3 / 4 "-3"Egyik semÉrzékelő0.5 gpm€882.53
MOEN 8414 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentersetADA, AB19531/2 "IPS14"FelugrikKézikönyv2.2 gpm€274.82
MOEN 8889 csaptelep mérőkar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889Széles körben elterjedtADA, AB19531 / 2 "24"Egyik semMérés2.2 gpm€640.49
MOEN TS6720 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Széles körben elterjedt-3 / 4 "-4"Pop-Up lyuk, kevesebb vízelvezetésKézikönyv2.2 gpm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8228 csaptelep kézi kar, fémöntvény, széles körben elterjedt
€511.47 /Mértékegység