Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN CA8301 csaptelep érzékelő kar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRL 40D657

MOEN CA8301 csaptelep érzékelő kar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AD3LRL Modell: CA8301Kereszthivatkozás: 40D657
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
€882.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaÖntött fém
TeljesítésADA
csatlakozás3 / 4 "
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fogantyú típusaÉrzékelő
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusCenterset
Lyukak száma3
ÁramforrásAkkumulátor
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Érzékelő vezetékInfravörös
Érzékelő tartomány3-1 / 2 "- 12"
Kiöntő hossza3"
Hőmérséklet EllenőrzésNem keverés
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8481801030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTeljesítéscsatlakozásFogantyúk számaKiöntő hosszaVízleeresztés típusaCsaptelep működtetéseÁramlási sebességÁr
A MOEN 8228 csaptelep kézi kar öntött fémből széles körben elterjedt AD3LRF 40D652 8228Széles körben elterjedtADA, BAA, AB 19531/2 "IPS23"Egyik semKézikönyv2.2 gpm€511.47
MOEN 8414 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LRV 40D669 8414CentersetADA, AB19531/2 "IPS14"FelugrikKézikönyv2.2 gpm€274.82
MOEN 8889 csaptelep mérőkar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm | AD3LRX 40D674 8889Széles körben elterjedtADA, AB19531 / 2 "24"Egyik semMérés2.2 gpm€640.49
MOEN TS6720 csaptelep kézi kar 3/4 hüvelyk 2.2 Gpm | AD3LTK 40D691 TS6720Széles körben elterjedt-3 / 4 "-4"Pop-Up lyuk, kevesebb vízelvezetésKézikönyv2.2 gpm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN CA8301 csaptelep érzékelő kar 3/4 hüvelykes 2.2 Gpm
€882.53 /Mértékegység