MotionSense Wave érintésmentes technológia
Ezt a technológiát különféle területeken használják Moen csaptelepek érintésmentes vízszállításhoz. Egy egyszerű kézmozdulat szükséges a lámpa be- és kikapcsolásáhozstantly.
Székhelye North Olmsted, Ohio, Egyesült Államok, Moen 1956 óta gyárt különféle vízellátási megoldásokat a főző- és vendéglátóipar számára. Klikk ide
Levegőztetésre vagy levegő keverésére más anyagokkal, például talajjal vagy vízzel. Lám szállítására terveztékinar áramlás. Kompatibilis az Icon és Divine sorozatú fürdőszobai csaptelepekkel
A kézi öblítőszelepek átalakítása automatikus konfigurációvá; segít a fogantyú cseréjében, mintsemegy kézi szelepen. Szenzorral működtetett készletek közelségérzékelővel a kórokozók terjedésének csökkentésére és automatikusan trigger flushing, ha a felhasználó a hatótávolságon kívülre kerül
A nyilvános mellékhelyiségekben lévő tartály nélküli WC-khez méretezett; működéséhez nagynyomású vízellátás szükséges. Automatikusan működő érzékelőkkel felszerelve trigger kipirulás meghatározott idő után
Fürdőszoba csaptelepek esztétikus fogantyúkkal, kifolyóval a víz áramlásának szabályozására vagy a felső tartályokból származó hideg és meleg víz keverésére. Tartsa be AmeRicans Disability Act (ADA) specifikációkat. Bronz és fémöntvény testanyagokban kapható
A csaptelep furatainak és a csapot felületre rögzítő vasalatok lefedésére szolgál; prevent víz ne kerüljön a mosogató alá. Más néven fedélzeti lemezek - best többlyukú csaptelepről egylyukú csaptelepre való váltáskor alkalmas
Tartalmazza a telepítési hardvereket, mint például az egyfogantyúkazettát, a patronanyákat, az egykaros patronokat, a visszacsapó ütközőket, az áramköri lapokat, a hidegszárnyú fogantyúkat, a karmantyúkat, a tányérlapokat és a rögzítőcsavarokat
A cég termékkatalógusa számos levegőztetőt, csaptelepet, konyhai mosogatót, világító egységet, törölközőtartót, ülőszéket, szűrőt tartalmazaps, szemétlerakó egységek és taps. Az ADA-kompatibilis Moen fürdőszoba csaptelepek jellemző spot-resistant krómozott és sárgaréz és öntött fémszerkezetekben kaphatók o-valptikézi, mérési és szenzoros üzemmódban bekapcsol. A márka alacsony ólom-kompatibilis közüzemi mosogató csaptelepeit szabványos vízvezeték-csatlakozásokkal használják. These Moen A csaptelepek króm bevonattal rendelkeznek, amely erősen tükröződő tükörszerű megjelenést, dupla fogantyús működést és 2.2 gpm áramlási sebességet biztosít. Raptor Supplies ajánlatok Moen csaptelepek, valamint különféle showerfejek (különböző áramlási sebességekkel és homlokoldali diameters) és Moen csaptelep alkatrészek és tartozékok, például szelepek, patronok, gombok és fogantyúk.
Moen az alkatrészszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különféle Kohler Termékek. Tehát, ha keres egy Moen csaptelep, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.
Bármely US MRO-alkatrészt szállítunk vagy beszerezünk a világ több mint 60 országába. Az MRO igényeit több mint 5000 melltartóval rendeztüknds 2000000 termék közül válogathat a katalógusunkban.
ThesA szerelvények és csaptelepek kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
ThesA csaptelepeket a kereskedelmi konyhákban szerelik be vízszállítás céljából. Kettős érzékelővel (Wave & Ready Sensor) vannak felszerelve a hands- ingyenes működés.
ThesA csaptelepek 4 különböző permetezési kimenettel rendelkeznek, beleértve a gyorsított öblítést, a levegőztetett áramlást, a tisztító öblítést és a fokozott áramlási kimenetet. These spray típusok biztosítják maximsokoldalúság a tisztítási feladatokhoz.
Ezt a technológiát különféle területeken használják Moen csaptelepek érintésmentes vízszállításhoz. Egy egyszerű kézmozdulat szükséges a lámpa be- és kikapcsolásáhozstantly.
Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy módosítsa a mosogató feletti burkolatot anélkül, hogy a mosogató alatti szelepet ki kellene cserélni. Ez a rendszer illemhelyiségben és shower / kád csaptelepek.
Szabadalmaztatott tisztítószer használata helyett a felhasználók enyhe folyékony mosogatószappant és vizet használhatnak. A csaptelep ezután egy puha ruhával tisztítható és szárítható.