MOEN 8342 zuhanyvágó készlet kar króm | AD3LRR 40D665

MOEN 8342 Zuhanyszegélykészlet kar króm

Raktáron
Tétel: AD3LRR Típus: 8342Kereszthivatkozás: 40D665

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€858.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyzókészlet
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység5-3 / 8 "
Arcátmérő4"
Áramlási sebesség1.6 gpm
Fogantyú befejezésekróm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság5.375 "
Tömlő hossza69 "
AnyagÖntött fém
Max. Folyam2.5 gpm
Csere patron4ZD97
Szelep tervezésPosi Temp
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.06
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különböző kád kifolyó hossza (5.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
MOEN 8370 zuhanyvágó készlet kar króm | AD3LRU 40D668 83707-5 / 8 "7.625 "6"€288.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8342 Zuhanyszegélykészlet kar króm
€858.51 /Mértékegység