Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MOEN 8370 zuhanyvágó készlet kar króm | AD3LRU 40D668

MOEN 8370 Zuhanyszegélykészlet kar króm

Raktáron
Tétel: AD3LRU Típus: 8370Kereszthivatkozás: 40D668
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
€288.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyzókészlet
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység7-5 / 8 "
Arcátmérő4"
Áramlási sebesség1.6 gpm
Fogantyú befejezésekróm
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság7.625 "
Tömlő hossza69 "
AnyagÖntött fém
Max. Folyam2.5 gpm
Csere patron4ZD97
Szelep tervezésPosi Temp
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különböző kád kifolyó hossza (5.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
MOEN 8342 zuhanyvágó készlet kar króm | AD3LRR 40D665 83425-3 / 8 "5.375 "8"€858.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MOEN 8370 Zuhanyszegélykészlet kar króm
€288.26 /Mértékegység