Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1084-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Narancs | AF4EQN 8TVM3

ML KISHIGO 1084-4X jól látható mellény, Class 2 4xl narancs

Raktáron
Tétel: AF4EQN Modell: 1084-4XKereszthivatkozás: 8TVM3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színeknarancs
Megfelel a mellkas méretének60 "hogy 62"
nemEgynemű
Hossz25 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)2
Zsebek száma (kívül)2
Zsebek4
Méret4XL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód6217109530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1084 -L jól látható mellény, 2. osztályú L Narancs | AF3YVY 8FY64 1084-L44 "hogy 46"30 "L€20.06
ML KISHIGO 1084-XL jól látható mellény 2. osztályú Xl Narancssárga | AF3YVZ 8FY65 1084-XL48-50 "29 "XL€19.58
ML KISHIGO 1084-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Narancs | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "hogy 54"28 "2XL€20.06
ML KISHIGO 1084-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Narancs | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "hogy 66"27 "5XL€20.06
ML KISHIGO 1084-M jól látható mellény 2 M osztály Narancs | AF4HZG 8XL54 1084-M40 "hogy 42"30 "M€20.06
ML KISHIGO 1084-3X jól látható mellény, Class 2 3xl Narancs | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "hogy 58"28 "3XL€20.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1084-4X jól látható mellény, Class 2 4xl narancs
€20.06 /Mértékegység