YELLOW JACKET Folyadékkal töltött gyűjtőmérők


A YELLOW JACKET folyadékkal töltött gyűjtőcső-mérők a folyadéknyomást mutatják a hűtő- és HVAC-rendszerekben.

Szűrő
Csatlakozás mérete: 1/8 "MPT , Átmérő: 3.125 " , Mérőmű típusa: Folyadék töltve
StílusModellszínektípusMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
49516
KékAlsó oldal30 "Hg-tól 350 PSI-ig€133.82
B
49515
PirosMagas oldal0 és 800 PSI€133.82

Jellemzők

  • A YELLOW JACKET elosztócső-mérők glicerinnel vannak feltöltve, hogy csillapítsák a vibrációt, a mechanikai ütéseket és a nyomás lüktetését a könnyű nyomásleolvasás érdekében.
  • Nylon tömítésekkel rendelkeznek, hogy elkerüljék a szivárgást a mérés során.
  • A márka magas és alsó mérőműszereket kínál a hőszivattyú nyomásának és átmeneteinek mérésére fűtési vagy hűtési üzemmódban.

Kompatibilis kiegészítők

  • SÁRGA KABÁT 49100 Cserekristály: Ez a kristály helyettesíti a meglévő deformált/kopott kristályt a tiszta megfigyelések érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a pontossága ezeknek a folyadékkal töltött gyűjtőcső-mérőknek?

+/-1%.

Mi a YELLOW JACKET elosztó-nyomásmérők hőmérsékleti besorolása?

0-122 fok F.

Mi a nyomásskálája ezeknek az elosztó-mérőknek?

  • Alacsony oldali nyomásmérő - 30 hüvelyk Hg és 350 psi
  • Magas oldali nyomásmérő - 0-800 psi

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?