Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ML KISHIGO 1084-XL jól látható mellény 2. osztályú Xl Narancssárga | AF3YVZ 8FY65

ML KISHIGO 1084-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl narancs

Raktáron
Tétel: AF3YVZ Modell: 1084-XLKereszthivatkozás: 8FY65

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJól látható mellény
ANSI osztály2
ATPV minősítésBesorolatlan
Záró típusHorog és hurok
színeknarancs
Megfelel a mellkas méretének48-50 "
nemEgynemű
Hossz29 "
AnyagPoliészter háló
Zsebek száma0
Zsebek száma (belül)2
Zsebek száma (kívül)2
Zsebek4
MéretXL
Csíkos színEzüst

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód6117809540
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr
ML KISHIGO 1084 -L jól látható mellény, 2. osztályú L Narancs | AF3YVY 8FY64 1084-L44 "hogy 46"30 "L€20.06
ML KISHIGO 1084-2X jól látható mellény, Class 2 2xl Narancs | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "hogy 54"28 "2XL€20.06
ML KISHIGO 1084-5X jól látható mellény, Class 2 5xl Narancs | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "hogy 66"27 "5XL€20.06
ML KISHIGO 1084-4X jól látható mellény, Class 2 4xl Narancs | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "hogy 62"25 "4XL€20.06
ML KISHIGO 1084-M jól látható mellény 2 M osztály Narancs | AF4HZG 8XL54 1084-M40 "hogy 42"30 "M€20.06
ML KISHIGO 1084-3X jól látható mellény, Class 2 3xl Narancs | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "hogy 58"28 "3XL€20.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ML KISHIGO 1084-XL jól látható mellény, 2. osztályú Xl narancs
€19.58 /Mértékegység