Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 6206000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 2-1/16 Inch Length, 10Pk | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 tágulási horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/16 hüvelyk hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB6QLA Típus: 6206000Kereszthivatkozás: 22A674
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
€59.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Belső menetméret3 / 8-16
Hossz2 1 / 16 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás2-1 / 16 "
Csavar méret3 / 8-16
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3610
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)5995
Használja aGépi csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 6206000 tágulási horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-1/16 hüvelyk hosszú, 10 pk
€59.45 /csomag