TB WOODS A5 formájú Flex csatlakozók


Szűrő
Szögeltérés: 1 fok , Max. Szögeltérés: 1 fok. / lemezcsomag , Terméktípus: A5
StílusModellMax. FuratCsatlakozó méreteA méretMax. Méretek @ 1200 RPMMax. Méretek @ 1500 RPMMax. Méretek @ 1800 RPMMax. Méretek @ 600 RPMMax. Méretek @ 750 RPM
A
A505
0.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "
ajánlatkérés
A
A510
1 1/4", 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "
ajánlatkérés
A
A515
1 3/4", 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "
ajánlatkérés
A
A520
1.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "
ajánlatkérés
A
A525
2 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "
ajánlatkérés
A
A530
2.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "
ajánlatkérés
A
A535
2.94", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "
ajánlatkérés

A5 formájú Flex csatlakozók

A TB Wood A5 Form-Flex tengelykapcsolóit a nyomaték átvitelére tervezték, miközben kompenzálják a két csatlakoztatott tengely közötti axiális, szög- és párhuzamos eltolódást. Ezek a könnyen felszerelhető csatlakozók védik a berendezést az ütéstől, a vibrációtól és az elmozdulástól, és széles körben használják a hűtőventilátor-meghajtó alkalmazásokban. Ezek a fém tengelykapcsolók nulla holtjátékkal és nagy torziós merevséggel rendelkeznek, és ideálisak nyomtatási alkalmazásokhoz és pozicionáló rendszerekhez. A márka A5 sorozatú rugalmas tengelykapcsolói 0.48, 1.27, 3.49, 6.03 és 18 LE névleges teljesítménnyel kaphatók 100 ford./percnél. Válasszon a TB Wood flex tengelykapcsolóinak széles kínálatából 5, 10, 20, 25 és 35 méretben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?