Felhasználás:
Az Allegro 9600-500 fektetett lapos csővezetékek ideálisak friss levegő bejuttatására zárt térbe, vagy füst, füst vagy szennyezett levegő eltávolítására egy adott helyről. Ezt a csatornát ideiglenes telepítéseknél használják, ahol nincs szükség a vezetékek állandó felszerelésére, például víz helyreállítási projekteknél és épületfelújításoknál.
Ez a lefektetett lapos csatorna érintetlen marad, ha nedvességnek és a legtöbb vegyszernek van kitéve. A baktériumok és gombák szaporodásával szemben is ellenállóak, ezért élelmiszer-előkészítési területeken is használhatók.
Kompatibilis tartozékok:
- Az Allegro 9600-500 fektetett lapos csővezeték egy zárt térben lévő ventilátorhoz/fúvóhoz van rögzítve. 16 or 20-inch átmérő.
- A befúvó szűrő vagy szűrődoboz is hozzáadható a csatornához a befújt levegő tisztítására és a szennyeződések, például por és egyéb részecskék eltávolítására.
- Y csatorna csatlakozók a légcsatornákra vannak felszerelve a légáramlás többirányú elosztására.
Szabványok és jóváhagyások:
Az Allegro 9500-500 fektetett lapos csatornákat olyan zárt térben lévő ventilátorokra és fúvókra szerelik fel, amelyek OSHA és ANSI tanúsítvánnyal rendelkeznek, valamint UL és cUL minősítéssel rendelkeznek a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a ventilátorok és fúvók hatékony teljesítménye érdekében. A robbanásbiztos fúvók továbbá megfelelnek a veszélyes helyekre vonatkozó követelményeknek, és a CSA szabványok szerint tanúsítottak, hogy biztosítsák a fúvók maximális biztonságát és minőségét.
Telepítés:
- Az Allegro 9600-500 fektetett lapos csővezetékek rögzítve vannak zárt tér rajongók / fúvók szorítótartozék segítségével ideiglenes beépítéshez.
- Ezután a fúvó áramellátása bekapcsol, és a csővezeték megkezdi a levegő adagolását/kibocsátását a kívánt helyre.
- A légcsatorna levegőellátás nélkül összeomlik, és könnyen eltávolítható, hogy máshol vagy szükség esetén felhasználhassa.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai érhetők el az Allegro 9600-500 légcsatornából? Raptor Supplies?
V. Mi is szállítunk Allegro 9500-500 fektessen lapos csatornát 14 hüvelyk átmérőjű, zárt térben lévő fúvókhoz és ventilátorokhoz. Raptor Supplies gondoskodik az állandó telepítési követelményekről is az Allegro csővezetékeinek szállításával nem összecsukható kivitel.
K. Mit jelent egy fúvó/ventilátor CFM-besorolása?
V. Köbláb/perc vagy CFM azt a levegőmennyiséget jelöli, amely egy helyiségen keresztül mozgatható, ha a fúvó/ventilátor a legnagyobb sebességgel működik. A helyiség hatékony hűtése érdekében a CFM ventilátort a helyiség helyének / méretének figyelembevételével kell kiválasztani. A fúvók CFM-je döntő fontosságú annak meghatározásához, hogy a levegő gyorsan keringhet-e a térben.
K. Hová kell irányítani a szellőzést zárt térben?
A. A levegő beszívó és elszívó berendezéseit (kényszerlevegő és/vagy elszívás) a zárt térben minden egyes belépés közvetlen közelébe kell irányítani.
K. Milyen hatással van a légcsatornázás a zárt térben működő ventilátor teljesítményére?
V. Számos tényező, amely befolyásolhatja a ventilátor teljes teljesítményét. Általában a hajlítások száma és a ventilátorhoz csatlakoztatott csővezeték hossza hátrányosan befolyásolja annak teljesítményét. A legnagyobb teljesítménycsökkenés a vezetékek vagy ívek első hozzáadása után következik be, ezt követően a csökkenés sokkal kisebb.
K. Jobb szellőztetni vagy elszívni a levegőt az Allegro 9600-500 fektetett síkcsatornával?
A. A zárt helyeken történő pozitív szellőzéshez lapos légcsatornákat kell használni. Füstök vagy mérgező levegő elszívására is alkalmasak.
K. Mik azok a statikusan vezető vezetékek?
A. Statikusan vezető csatorna erős földelő vezetékekkel vannak felszerelve a statikus feltöltődés kisütésére és a véletlen szikraképződés megelőzésére veszélyes helyeken. Ezenkívül speciális bevonattal rendelkeznek a magasabb hőmérséklet-állóság érdekében. Általában olyan helyeken használják, ahol mérgező vagy robbanásveszélyes gázok keletkeznek.
K. Mi a különbség az Allegro fektetett lapos és a szabványos csővezeték között?
V. A fektetett lapos cső összecsukható kialakítású, amely akkor fekszik, amikor a ventilátorból/ventilátorból érkező légáramlás leáll. Általában ideiglenes alkalmazásokban használják, amelyek nem igényelnek állandó rögzítést a ventilátorhoz. Másrészt a szabványos légcsatornák visszahúzható, nem összecsukható kialakítással rendelkeznek, amely akkor is megtartja alakját, ha a légáramlás leáll.
K. Hogyan választhatják ki a felhasználók az igényeiknek megfelelő változatot?
V. A felhasználók kiválaszthatják a csatornát a szükséges zárt térben lévő ventilátor átmérője alapján. Meghatározható a levegőfogyasztás táblázatának ellenőrzésével különböző bemeneti nyomásoknál. A „levegő fogyasztott” adatok azt a veszélyes levegő/gőz mennyiségét jelzik, amelyet a ventilátor el tud fogyasztani zárt ipari helyiségek gáztalanításához. Egy másik szempont, amelyet figyelembe kell venni a légcsatorna kiválasztásakor, a szellőztetni kívánt tér teljes térfogata.
K. Miért 9600 hüvelyk átmérőjű az Allegro 500-22 légcsatorna, ha 16 vagy 20 hüvelyk átmérőjű fúvókhoz illik?
A. Az Allegro 9600-500 fektetett lapos csővezeték átmérője lapos állapotban 22 hüvelyk, de valójában elfér a 16/20 hüvelykes fúvókon. Átmérője lapított állapotban növekszik, ahogy a légáramlás megváltoztatja a csatorna alakját.
K. Hogyan működik az Allegro fúvócső?
A. Az Allegro 9500-500 fektetett lapos csővezetékek zárt térben lévő fúvókkal vagy ventilátorokkal vannak összekötve csőbilincsekkel vagy egyéb tartozékokkal. Henger alakú szellőzőcsővé változik, amint a fúvó megkezdi a levegőellátást. A ventilátor kikapcsolásakor visszanyeri eredeti alakját. Ez a csatorna szükség esetén könnyen áthelyezhető egyik helyről a másikra.
K. Hogyan szerelhetem fel ezt a fektetett síkcsatornát?
A.
- Ezt a csatornát a zárt térben lévő ventilátorokhoz/fúvókhoz rögzítik egy szorítótartozék segítségével ideiglenes telepítéshez.
- Ezután a fúvó áramellátása bekapcsol, és a csővezeték megkezdi a levegő adagolását/kibocsátását a kívánt helyre.
- A csővezeték levegőellátás nélkül összeomlik, és könnyen eltávolítható máshol történő felhasználáshoz vagy szükség esetén.
K. Hogyan karbantarthatom az Allegro 9600-500 fektetett síkcsatornákat?
A.
- Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizze a sérülés, kopás vagy elhasználódás jeleit.
- Tisztítsa meg a csatornát enyhe tisztítószerrel vagy tisztítóoldattal vízzel, hogy eltávolítsa a szennyeződést, port vagy törmeléket.
- Alaposan öblítse le a csatornát tiszta vízzel, hogy eltávolítson minden maradványt a tisztítóoldatból.
- Tárolás vagy újrafelhasználás előtt hagyja teljesen megszáradni a légcsatornát, hogy megakadályozza a penész vagy a penész kialakulását.
- Használaton kívül a csatornát tiszta, száraz helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Tartsa távol a csatornát éles tárgyaktól vagy felületektől, amelyek kilyukadhatnak vagy megsérülhetnek.
- Ellenőrizze a vezetékek csatlakozásait és rögzítéseit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosak és épek.
- Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében cserélje ki a csővezeték sérült vagy túlzottan kopott részeit újakra.
- Mindig kövesse a gyártó által az Allegro 9600-500 fektetett síkcsatornákra vonatkozó speciális karbantartási ajánlásokat és eljárásokat.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a fektetett síkcsatornák kiválasztásakor?
A.
- Értékelje a csatornaanyag kompatibilitását a tervezett környezettel és a szállított anyagokkal.
- Határozza meg a szükséges méretet és átmérőt a légáram mennyisége és a helyszűke alapján.
- Mérje fel a légcsatornák rugalmasságát a kanyarokban és kanyarokban történő navigáláshoz légáramlási korlátozások nélkül.
- Vegye figyelembe a csatorna anyagának azt a képességét, hogy ellenáll a kívánt hőmérsékleti tartománynak, és ellenáll a vegyszereknek vagy korrozív anyagoknak.
- Határozza meg, hogy szükség van-e tűzálló tulajdonságokra a nagyobb biztonság érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a csővezeték szivárgás vagy meghibásodás nélkül ellenáll a tervezett légáramlási nyomásnak.
- Vegye figyelembe a szükséges hosszt és a szállítás egyszerűségét, ha a csatornát gyakran kell mozgatni.
- Olyan anyagot válasszon, amely a kültéri körülményeknek és az UV sugárzásnak romlás nélkül ellenáll.
- Ellenőrizze a vonatkozó iparági tanúsítványokat és a vonatkozó szabványoknak való megfelelést.
- Vegye figyelembe a csatorna költségét, miközben gondoskodik arról, hogy megfeleljen a teljesítmény és a tartósság követelményeinek.