SHEL LAB C02 inkubátor


Szűrő
Anyag: N , Típus: Laboratórium , Feszültség: 120
StílusModellTemp. HatótávolságPontosságKapacitásWattsTeljesítésTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SCO5A
5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€13,122.12
A
SCO10A
5 fokkal amb. 60 C fokig+0.25 fok @ 37 fok C9.121440NONE27.57827.25€22,834.55
ajánlatkérés
B
SCO6WE
Amb. 8 C-tól 60 C-ig+0.35 C fok @ 37 C fok5.52600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.7540.2526€12,219.97
C
SCO5W
Amb. 8 C-tól 60 C-ig+0.25 C fok @ 37 C fok5.01600UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND, IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND25.54026€14,643.08
D
SCO6AD
Környezeti +8 ° C - 50 ° C+/- 0.35 fok C @ 37 fok C5.991200NONE3139.2528.25€14,304.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?