Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 572-310-10 Abszolút digitális mérlegegység Lcd | AG3PKT 33RJ82

MITUTOYO 572-310-10 Abszolút digitális mérlegegység LCD

Raktáron
Tétel: AG3PKT Modell: 572-310-10Kereszthivatkozás: 33RJ82
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
€450.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszolút digitális mérleg
Pontosság0.001/0.03 In/mm
kijelzőLCD
FunkciókEredeti készlet, nulla beállítás, be- és kikapcsolás, előbeállítás, adattartás, adatkimenet, hüvelyk / mm-es konverzió
teljesítménySPC
Teljes hossz8.228/209 In./ mm
Választék0 - 4/0 - 100 hüvelyk/mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
típusEgyfunkciós, függőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000

Termék részletek:

    • Gerenda hossza (hüvelyk / mm) (7.283 / 185)
    • Gerendavastagság (mm / mm) (0.138 / 3.5)

Termékváltozatok

TermékekModellFunkciókTeljes hosszVálasztékFelbontástípusÁr
MITUTOYO 572-210-20 abszolút digitális mérleg 4 hüvelyk / 100 mm | AA8YDK 1ARJ9 572-210-20Nulla / ABS váltás, Eredeti beállítás, In / mm konverzió, Adat kimenet8.228/209 In./ mm4/100 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEgyfunkciós, vízszintes€408.68
MITUTOYO 572-211-20 abszolút digitális mérlegegység 6 hüvelyk / 150 mm | AA8YDY 1ARR4 572-211-20Nulla / ABS váltás, Eredeti beállítás, In / mm konverzió, Adat kimenet10.197/259 In./ mm6/150 In./ mm0.0005/0.01 In./ mmEgyfunkciós, vízszintes€432.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 572-310-10 Abszolút digitális mérlegegység LCD
€450.53 /Mértékegység