Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 505-745CERT tárcsa tolómérő 0-300 2mm/Rev Cert | AC6VAB 36J685

MITUTOYO 505-745CERT tárcsa tolómérő 0-300 2mm/Rev Cert

Raktáron
Tétel: AC6VAB Modell: 505-745CERTKereszthivatkozás: 36J685
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
€569.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás féknyereg
Kalibrációs tanúsítványIgen
TárcsaSárga
Dimenzió típusaMetric
befejezTermészetes
osztások0.02mm
Pofamélység2.52mm
AnyagRozsdamentes acél
Választék0 és 300mm között
Tartomány forradalmonként2.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványDimenzió típusabefejezosztásokPofamélységAnyagVálasztékÁr
MITUTOYO 505-731 tárcsa tolómérő 2mm/ford. | AA8AHE 16X242 505-731NemMetricTermészetes0.02mm50mmRozsdamentes acél0 és 200mm között€281.28
MITUTOYO 505-745 számlapmérő 2mm/ford. | AA8AHF 16X243 505-745NemMetricTermészetes0.02mm64mmRozsdamentes acél0 és 300mm között€466.59
MITUTOYO 505-742-51 tárcsa tolómérő 6 hüvelykes 0.100/Rev Blue Face | AB4PZJ 1ZRR7 505-742-51NemHüvelykEgyszerű0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€221.08
MITUTOYO 505-749 tárcsafék 12 hüvelykes 0.200 / Rev fehér arc | AB4PZK 1ZRR9 505-749NemHüvelykEgyszerű0.001 "2.52 "Edzett rozsdamentes acél0–12 ”€473.29
MITUTOYO 505-675-52 Számlapátmérő 6 hüvelykes lila 0.100/Rev | AD6XPJ 4CGJ2 505-675-52NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€214.50
MITUTOYO 505-742-53 Számlapátmérő 6 hüvelykes zöld 0.100/Rev | AD6XPK 4CGJ3 505-742-53NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.50
MITUTOYO 505-742-54 tárcsafék 6 hüvelykes vörös 0.100 In / Rev | AD6XPL 4CGJ4 505-742-54NemHüvelykSzatén króm0.001 "1.57 "Edzett rozsdamentes acél0–6 ”€206.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 505-745CERT tárcsa tolómérő 0-300 2mm/Rev Cert
€569.78 /Mértékegység