DAYTON Helyhez kötött mosólevegő -keringetők, közvetlen meghajtás


Szűrő
Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Hz: 60 , Szerelési hely: Fal , Szerelési mód: Falra szerelt , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Hővédelem: kocsi
StílusModellMax. A környezet hőmérséklete.Dia Dia.Penge anyagMax. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A
1VCF9
104 fok F20 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/4F osztály1140€558.65
B
1 VCG1
104 fok F24 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/3F osztály1140€1,531.13
A
1 VCG2
104 fok F30 "Malom befejező alumínium26 "Teljesen zárt légterelés1/2F osztály1140€678.59
C
2LYW6
105 fok F30 "304 Stainless Steel15 "Teljesen zárt, nem feltalált1/3B osztály1075€2,884.45
C
2LYW4
105 fok F20 "304 Stainless Steel10.5 "Teljesen zárt, nem feltalált1/15B osztály1600€2,204.25
C
2LYW5
105 fok F24 "304 Stainless Steel15 "Teljesen zárt, nem feltalált1/4B osztály1075€2,691.41

Helyhez kötött mosólevegő -keringetők, közvetlen meghajtás

A Dayton helyhez kötött mosólevegő-keringtetők ideálisak légterek, dolgozók, termékek és gépek hűtésére élelmiszer-feldolgozó üzemekben és egyéb kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Falra, mennyezetre vagy gerendákra szerelik fel, hogy helyet takarítsanak meg és elkerüljék a botlásveszélyt. Ezek a ventilátorok könnyen tisztíthatók tömlővel vagy nagynyomású mosással, mivel F osztályú szigetelésű motorjaik teljesen zárt levegős motorházzal rendelkeznek, hogy távol tartsák a vizet és a törmeléket. 3 lapátos alumínium/rozsdamentes acél propellerrel rendelkeznek, horganyzott acél/rozsdamentes acél védőburkolattal a korrózióállóság, a tartósság és a nem kívánt tárgyak ventilátorokba való bejutásának megakadályozása érdekében. Ezek a légkeringető szivattyúk közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek közvetlenül a ventilátorhoz csatlakoznak tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében. Automatikus hővédelemmel is rendelkeznek a ventilátor működésének elindításához vagy leállításához a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően a ventilátormotorok védelme érdekében. Válasszon a mosogatóventilátorok széles kínálatából, amelyek 20, 24 és 30 hüvelykes lapátátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?