JOHNSON CONTROLS VG2000 sorozatú tandem gömbszelep működtetők


A Johnson Controls háromutas gömbszelepei korlátozzák vagy lehetővé teszik a víz és a gőz áramlását a csővezetékeken. Hasznosak a vegyiparban, az olaj- és gáziparban, valamint a szennyvíziparban.

Szűrő
Tartalmaz: Csak szelep , Használd: M9000 sorozatú működtetők és pneumatikus működtetők
StílusModellSzelep tervezéstest anyagaTérfogat-együtthatóSzélességCsatlakozás méreteKapcsolat típusaMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
VG2831UM
3 utas keverésÖntöttvas807 1 / 2 "3"karimás7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,976.50
A
VG2831VN
3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€3,152.89
B
VG7892CT
3-utas keverésBronz0.734.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€320.94
B
VG7882ST
3-utas keverésBronz46.29.437 "2"Pulóverek4.25 "6.187 "€1,303.56
B
VG7882RT
3-utas keverésBronz28.98.5931.5 "Pulóverek4-5 / 16 "5 13 / 16 "€1,011.95
B
VG7882GT
3-utas keverésBronz4.64.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€373.46
A
VG2831YN
3-utas keverésÖntöttvas34711 "6"karimás11 "14.5 "€5,982.13
B
VG7892ET
3-utas keverésBronz1.84.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€318.15
B
VG7882NT
3-utas keverésBronz11.66 3 / 32 "1"Pulóverek2-5 / 16 "5 31 / 32 "€584.38
B
VG7882PT
3-utas keverésBronz18.57 9 / 32 "1.25 "Pulóverek2-11 / 16 "5.875 "€834.27
B
VG7882CT
3-utas keverésBronz0.734.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€309.94
C
VG7844RM
3-utas keverésBronz28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "€1,998.75
C
VG7844NT
3-utas keverésBronz11.64.12 "1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "€1,066.43
C
VG7844LT
3-utas keverésBronz7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "€773.27
C
VG7844CT
3-utas keverésBronz0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€635.33
B
VG7882LT
3-utas keverésBronz7.35 1 / 16 "3 / 4 "Pulóverek1.875 "4.75 "€389.46
A
VG2831UN
3-utas keverésÖntöttvas807.5 "3"karimás7.5 "8.625 "€2,087.42
B
VG7872CT
3-utas keverésBronz0.734.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€332.32
C
VG7844ST
3-utas keverésBronz46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,912.83
C
VG7844RT
3-utas keverésBronz28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "€1,763.04
A
VG2831TM
3-utas keverésÖntöttvas547"2.5 "karimás7"7.25 "€1,723.00
B
VG7882ET
3-utas keverésBronz1.84.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€343.70
B
VG7872GT
3-utas keverésBronz4.64.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€323.52
B
VG7872ET
3-utas keverésBronz1.84.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€328.74
C
VG7844SM
3-utas keverésBronz46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,959.76
C
VG7844PT
3-utas keverésBronz18.54 23 / 32 "1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "€1,335.69
C
VG7844GT
3-utas keverésBronz4.63"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€622.97
C
VG7844ET
3-utas keverésBronz1.83"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€766.79
A
VG2831WN
3-utas keverésÖntöttvas23810 "5"karimás10 "12.5 "€5,086.59
A
VG2831VM
3-utas keverésÖntöttvas1579"4"karimás9"10.5 "€2,900.58
B
VG7892GT
3-utas keverésBronz4.64.187 "1 / 2 "Pulóverek1.625 "4.75 "€379.55

Működési mechanizmus

  • A Johnson Controls 3-utas golyóscsapjainak három portja van: egy bemeneti, egy kimeneti és egy harmadik port, az elterelő vagy közös port.
  • A szelep belsejében lévő golyó a fogantyú vagy a működtetőelem segítségével forgatható. Helyzete határozza meg az áramlás irányát.
  • 1. pozíció – Egyenes áramlás: Amikor a golyó az egyik helyzetben van, lehetővé teszi, hogy a folyadék egyenesen a bemeneti nyílásból az egyik kimenetbe áramoljon, blokkolva a másik kimenetet.
  • 2. pozíció – Átirányított áramlás: Amikor a golyót más helyzetbe fordítják, az áramlást a bemenetről a másik kimenetre tereli, blokkolva az eredeti kimenetet.
  • 3. pozíció – zárva: A harmadik helyzetben a golyó elfordítható, hogy elzárja mindkét kimeneti nyílást, megakadályozva a szelepen keresztüli áramlást.

Jellemzők

  • A Johnson Controls gömbszelepek bronz és öntöttvas kivitelben kaphatók a korrózióállóság érdekében.
  • Sárgaréz vagy rozsdamentes acél borítással kaphatók, és telített gőzzel történő alkalmazásokhoz 100 psig-ig alkalmasak.
  • Ezeket a szelepeket gyárilag tesztelték, hogy biztosítsák a szoros elzárást és a szivárgásmentességet, biztosítva az utasok kényelmét és az energiamegtakarítást.

Kompatibilis kiegészítők

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI 250 XNUMX XNUMX osztály

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan választja ki a megfelelő háromutas golyóscsapot egy adott alkalmazáshoz?

A figyelembe veendő tényezők közé tartozik a folyadék típusa, a nyomás- és hőmérséklet-követelmények, az áramlási sebesség és a kívánt áramlási minta (elterelés vagy keverés).

Mi a különbség a kézi és az automatizált (működtetett) háromutas golyóscsap között?

A kézi háromutas golyós szelepet kézzel, karral vagy fogantyúval működtetik, míg az automatizált szelepet elektronikusan, pneumatikusan vagy hidraulikusan működtetik egy működtető segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?