EATON 1A sorozatú női JIC/SAE krimpelős tömlőszerelvények


Az Eaton 1A sorozatú anya JIC/SAE krimpelő tömlőszerelvényeket különféle hidraulikus alkalmazásokban használják, beleértve az építőipari berendezéseket, mezőgazdasági gépeket és ipari gépeket. Megbízható és könnyen telepíthető megoldást kínálnak a hidraulika tömlők hidraulikus rendszerelemekhez való csatlakoztatására, s...szivattyúk, szelepek és hengerek.Olvass tovább

Szűrő
Kapcsolat típus: Krimpelhető , Szerelvény típusa: Egyenes , Szál típusa: Női JIC
StílusModelltípusDash méretbefejezSzerelőanyagtömlőBelül Dia.HosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1AA3FJ4
-4Cink, háromértékű kromátSzénacél-1 / 4 "1.943 / 8 "-24€120.41
A
1AA5FJ6
-6Cink, háromértékű kromátSzénacél-3 / 8 "2.241 / 2 "-20€60.16
B
1AA20FJ16
-16Cink, háromértékű kromátSzénacél-1"3.171-5 / 8 "-12€117.57
C
1AA14FJ12
-12Cink, háromértékű kromátSzénacél-3 / 4 "2.841-3 / 16 "-12€68.23
A
1AA12FJ16
-16Cink, háromértékű kromátSzénacél-1"3.151-1 / 16 "-12€79.47
A
1AA8FJ10
-10Cink, háromértékű kromátSzénacél-5 / 8 "2.65 "3 / 4 "-16€81.52
A
1AA10FJ12
-12Cink, háromértékű kromátSzénacél-3 / 4 "2.817 / 8 "-14€55.62
A
1AA8FJ8
Crimp, női JIC-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.63 "-€22.34
C
1AA16FJ12
Crimp, női JIC-16ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 4 "-2.91 "-€63.33
A
1AA6FJ8
Crimp, női JIC-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.28 "-€49.49
A
1AA6FJ4
Crimp, női JIC-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2.03 "-€16.39
C
1AA4FJ4
Crimp, női JIC-4ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-2"-€14.98
A
1AA4FJ6
Crimp, női JIC-4ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.19 "-€23.46
C
1AA12FJ10
Crimp, női JIC12Cink, háromértékű kromát (króm-6 mentes)Szénacél5 / 8 "-2.72 "-€45.66
A
1AA6FJ6
Crimp, női JIC-6ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.28 "-€19.53
C
1AA10FJ8
Crimp, női JIC-10ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.64 "-€25.85
C
1AA5FJ4
Crimp, női JIC-5ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 4 "-1.98 "-€20.63
C
1AA16FJ16
Crimp, női JIC-16ROHS háromértékű króm-cinkAcél1"-3.29 "-€57.39
C
1AA8FJ6
Crimp, női JIC-8ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 8 "-2.31 "-€19.33
C
1AA12FJ12
Crimp, női JIC-12ROHS háromértékű króm-cinkAcél3 / 4 "-2.84 "-€37.21
C
1AA12FJ8
Crimp, női JIC-12ROHS háromértékű króm-cinkAcél1 / 2 "-2.73 "-€48.79
D
1AA24FJ24
Krimp, női JIC forgatható24Háromértékű króm-cinkAcél1-1 / 2 "-3.9 "-€231.80
C
1AA10FJ10
Krimp, női JIC forgatható10Háromértékű króm-cinkAcél5 / 8 "-2.77 "-€51.34
D
1AA32FJ32
Krimp, női JIC forgatható32Háromértékű króm-cinkAcél2"-4.34 "-€311.57

Jellemzők

  • Acélszerkezettel és háromértékű króm-cink / cink-trivalens kromát bevonattal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a tömlőszerelvények forgómozgást tesznek lehetővé a tömlő elforgatásához a beszerelés után.
  • Egyik végén JIC csatlakozással, a másik végén krimpelő csatlakozással rendelkeznek.
  • Ezek a szerelvények 1.94 és 4.34 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók, és egyenesen illeszkedő formájúak a biztonságos csatlakozás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a JIC/SAE szál?

Olyan hidraulikus szerelvényekben használják őket, amelyek megfelelnek a Joint Industry Council (JIC) és a Society of Automotive Engineers (SAE) által meghatározott szabványoknak. Ezek a menetek megbízható és szivárgásmentes kapcsolatot biztosítanak a hidraulikus alkatrészek között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?