Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 350-351-10 elektronikus mikrométerfej 0 - 1 In | AD6XPG 4CGH8

MITUTOYO 350-351-10 Elektronikus mikrométerfej, 0–1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XPG Modell: 350-351-10Kereszthivatkozás: 4CGH8
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
€582.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális mikrométer fej
TanúsítványEllenőrzési jelentés megfelelőségi nyilatkozattal
IP besorolás65
Záró anya típusaFogantyú
Választék0-1"/0-25.4 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
SPC kimenetIgen
OrsóLakás
Orsó anyagaKarbid
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9032200000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MITUTOYO 350-352-30 elektronikus mikrométerfej 0 - 1 In | AD6XPH 4CGH9 350-352-30€618.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 350-351-10 Elektronikus mikrométerfej, 0–1 hüvelyk
€582.48 /Mértékegység